Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KURIYAMA K3150-04 Braided Tubing Pvc Flexible 1/4 Inch Id | AD7ZUJ 4ΗΜ03

KURIYAMA K3150-04 Πλεγμένος σωλήνας Pvc Ευέλικτο αναγνωριστικό 1/4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7ZUJ Μοντέλο: K3150-04Cross Ref: 4hm03
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
€93.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλεγμένη σωλήνωση
Ακτίνα κάμψης1"
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΣκληρότηταPVC
Μέσα Dia.1 / 4 "
Μήκος100ft.
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Πίεση250 στους 70 βαθμούς F
Εκτός Dia.7 / 16 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Θερμ. Εύρος25 βαθμοί έως 150 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό2200 PSI
ΧαρακτηριστικάΠλεγμένη, ευέλικτη
Κενό28
Wall Πάχος3 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.34
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)35.05
Πλάτος πλοίου (cm)35.05
Κωδικός ΕΣ3917390020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΣκληρότηταΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή
KURIYAMA K3150-05 Σωλήνας 5/16 Idx 0.531 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Διαυγή | AB2WDR 1PBK7 K3150-051.5 "Ακτή Α: 735 / 16 "250 στους 70 βαθμούς F0.531 "0.109 "€125.37
KURIYAMA K3150-10 Σωλήνας 5/8 Idx0.891 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Διαυγή | AB2WDT 1PBK8 K3150-102.5 "Ακτή Α: 735 / 8 "200 στους 70 βαθμούς F0.891 "0.133 "€224.31
KURIYAMA K3150-20 Σωλήνωση 1-1 / 4 Idx 1-5 / 8 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Διαυγή | AB2WDU 1PBK9 K3150-203"Ακτή Α: 731.25 "125 στους 70 βαθμούς F1.625 "0.185 "€768.90
KURIYAMA K3150-24 Σωλήνωση 1.5 Idx1-15 / 16 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Διαυγή | AB2WDV 1PBL1 K3150-243.5 "Ακτή Α: 731.5 "100 στους 70 βαθμούς F1-15 / 16 "0.219 "€894.78
KURIYAMA K3150-06 Braided Tubing Pvc Flexible 3/8 Inch Id | AD7ZUK 4ΗΜ04 K3150-061.5 "PVC3 / 8 "225 στους 70 βαθμούς F0.594 "0.109 "€114.74
KURIYAMA K3150-08 Braided Tubing Pvc Flexible 1/2 Inch Id | AD7ZUL 4ΗΜ05 K3150-082"PVC1 / 2 "200 στους 70 βαθμούς F3 / 4 "1 / 8 "€157.53
KURIYAMA K3150-12 Braided Tubing Pvc Flexible 3/4 Inch Id | AD7ZUM 4ΗΜ06 K3150-122.5 "PVC3 / 4 "150 στους 70 βαθμούς F1.031 "0.141 "€261.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KURIYAMA K3150-04 Πλεγμένος σωλήνας Pvc Ευέλικτο αναγνωριστικό 1/4 ιντσών
€93.66 /μονάδα