KURIYAMA A1243H-06X300 Αναγνωριστικό σωλήνα αναπνοής 3/8 ίντσες εξωτερική διάμετρος 11/16 σε | AD7GQA 4EGT2

KURIYAMA A1243H-06X300 Αναγνωριστικό σωλήνα αναπνοής 3/8 ίντσας εξωτερική διάμετρος 11/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7GQA Μοντέλο: A1243H-06X300Cross Ref: 4EGT2

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,886.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας αναπνοής
ΧρώμαΜαύρη
Μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος300ft.
ΥλικόΕνισχυμένο νήμα από PVC
Μέγιστη. Πίεση250 PSI στις 70 μοίρες. φά
Εκτός Dia.11 / 16 "
Θερμ. Εύρος-15 έως 150 Deg F
ΧαρακτηριστικάΕυέλικτο
Wall Πάχος0.156 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.6775
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή
KURIYAMA A1243-04X500 Αναγνωριστικό σωλήνα αναπνοής 1/4 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 1/2 In | AD7GPY 4EGR9 Α1243-04Χ5001 / 4 "500ft.1 / 2 "0.187 "€2,147.76
KURIYAMA A1243H-04X300 Αναγνωριστικό σωλήνα αναπνοής 1/4 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 5/8 In | AD7GPZ 4EGT1 A1243H-04X3001 / 4 "300ft.5 / 8 "1 / 8 "€1,989.29
KURIYAMA A1243H-08X300 Αναπνευστικός σωλήνας Id 1/2 ίντσα Εξωτερική διάμετρος 21/25 In | AD7GQB 4EGT3 A1243H-08X3001 / 2 "300ft.21 / 25 "0.17 "€2,504.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KURIYAMA A1243H-06X300 Αναγνωριστικό σωλήνα αναπνοής 3/8 ίντσας εξωτερική διάμετρος 11/16 ίντσες
€1,886.54 /μονάδα