KUNKLE 0930-K01-GC-15 Safety Relief Valve 3 Inch x 3 Inch 15 Psi | AG2MEZ 31LH27

KUNKLE 0930-K01-GC-15 Safety Relief Valve 3 Inch x 3 Inch 15 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2MEZ Μοντέλο: 0930-K01-GC-15Cross Ref: 31LH27

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,219.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΕνότητα IV Ατμός
Υλικό δίσκουΧαλκί
Εργοστασιακή πίεση15 psi
Μέγεθος εισόδου3"
Τύπος εισόδουFNPT
Μέγεθος εξόδου3"
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος8.75 "
Συνολικό μήκος4"
Εύρος πίεσης0 έως 15 psi
Υλικό καθίσματοςΟρείχαλκος
Υλικό ελατηρίουΑτσάλι
Χωρητικότητα ατμού6949 λίβρες / ώρα.
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Μοχλός δοκιμήςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.055
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8481400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΥλικό σώματοςΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΥλικό καθίσματοςΥλικό ελατηρίουΘερμ. ΕύροςΕργοστασιακή πίεσηΜέγεθος εισόδουΤιμή
KUNKLE 0930-H01-GC-15 Safety Relief Valve 2 Inch x 2 Inch 15 Psi | AG2MEX 31LH25 0930-H01-GC-153"ΜαντεμένιαΕνότητα IV ΑτμόςΟρείχαλκοςΑτσάλι0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F15 psi2"€501.76
KUNKLE 0930-J01-GC-15 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 2-1/2 ίντσα x 2-1/2 ίντσες. | AG2MEY 31LH26 0930-J01-GC-153.5 "ΜαντεμένιαΕνότητα IV ΑτμόςΟρείχαλκοςΑτσάλι0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F15 psi2.5 "€924.56
KUNKLE 6010JHM01-AM-50 Safety Relief Valve 2 Inch x 2-1/2 Inch 50 psi | AH3FCX 31LD59 6010JHM01-ΑΜ-503.375 "ΧαλκίΕνότητα Ι ΑτμόςΜέταλλοASTM A-313 TY 631-60 βαθμούς έως 406 βαθμούς F50 psi2"€1,095.75
KUNKLE 6935EDM01AGM Safety Relief Valve, E Orifice, Μέγεθος εισόδου 3/4 ιντσών, μέταλλο, ατμός, ανοξείδωτος χάλυβας | CN3CYJ 11507960 6935EDM01AGM--------€736.76
RFQ
Βαλβίδα ασφαλείας KUNKLE 0230UA01-NC, Μαλακό κάθισμα ουρεθάνης, MNPT 1/4 ίντσας, Αέρας/Αέριο χωρίς κωδικό, Ανοξείδωτο ατσάλι | CN3DLM 11525640 0230UA01-NC--------€1,547.66
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KUNKLE 0930-K01-GC-15 Safety Relief Valve 3 Inch x 3 Inch 15 Psi
€1,219.13 /μονάδα