Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KRYTOX XHT-S Βάζο λίπους υψηλής θερμοκρασίας, 0.5kg | AH4ZGY 35RV93

KRYTOX XHT-S Βάζο λίπους υψηλής θερμοκρασίας, 0.5kg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4ZGY Μοντέλο: XHT-SCross Ref: 35RV93

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€904.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓράσο υψηλής θερμοκρασίας
Βασικό λάδιΣυνθετικός
Τάξη/ΤάξηNLGI Βαθμός 2
ΧρώμαΆσπρο
Μέγεθος δοχείου0.5kg
Είδος δοχείουΔοχείο με καπάκι
Λιπαντικό λίπουςPTFE
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.572 μοίρες φά
Αρ. ΣειράXHT-S
Ελάχ. Temp λειτουργίας.68 μοίρες φά
Ειδική βαρύτητα1.89 έως 1.93 στις 75 μοίρες. φά
Ιξώδες @ 100C46 cSt
Ιξώδες @ 40C500 cSt

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το γράσο Krytox XHT-S έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί καλύτερα σε θερμοκρασίες άνω των 200 βαθμών Κελσίου
    • Ιδανικό για χρήση με εξοπλισμό κλωστοϋφαντουργίας, μηχανήματα συγκόλλησης, ρουλεμάν από χάρτινες μηχανές και ρουλεμάν αυτοκινήτου
    • Τα εκθέματα μη εύφλεκτα, συμβατά με οξυγόνο και χημικά αδρανείς ιδιότητες προσφέρουν εκτεταμένα διαστήματα λίπανσης με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού
    • Χαμηλοί ρυθμοί εξάτμισης λαδιού και επιφανειακές τάσεις, επομένως δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στις μεταλλικές επιφάνειες, σε θερμοκρασίες κάτω από 288 βαθμούς Κελσίου

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος δοχείουΕίδος δοχείουΤιμή
KRYTOX XHT-S Σωλήνας γράσου υψηλής θερμοκρασίας, 2 oz. | AH4ZGX 35RV92 XHT-S2 ουγκιάΣωλήνας€154.53
Κασέτα γράσου υψηλής θερμοκρασίας KRYTOX XHT-S, 0.8kg | AH4ZGZ 35RV94 XHT-S0.8kgΦυσίγγιο€1,576.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KRYTOX XHT-S Βάζο λίπους υψηλής θερμοκρασίας, 0.5kg
€904.47 /μονάδα