KRYTOX GPL 227 Αντιδιαβρωτικό Γράσο Δοχείο, 20kg, Λευκό, Ptfe | AH4ZEQ 35RV27

KRYTOX GPL 227 Αντιδιαβρωτικό Γράσο Δοχείο, 20kg, Λευκό, Ptfe

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4ZEQ Μοντέλο: GPL 227Cross Ref: 35RV27

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€31,278.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντιδιαβρωτικό γράσο
Βασικό λάδιΣυνθετικός
Τάξη/ΤάξηNSF H1, Βαθμός ISO 460
ΧρώμαΆσπρο
Μέγεθος δοχείου20kg
Είδος δοχείουΚάδος
Λιπαντικό λίπουςPTFE
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.550 μοίρες φά
Αρ. ΣειράGPL 227
Ελάχ. Temp λειτουργίας.86 μοίρες φά
Ειδική βαρύτητα1.95
Ιξώδες @ 100C42 cSt
Ιξώδες @ 40C450 cSt

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.23
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το γράσο Krytox GPL 227 χρησιμοποιείται για τη λίπανση χιτωνίων, δακτυλίων O, καλωδίων ελέγχου, ρουλεμάν, ολισθητήρες, δακτυλίους, ολισθητήρες και τροχιές στην αεροδιαστημική και τις αεροπορικές βιομηχανίες.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτό το γράσο Krytox διαθέτει αναστολέα κατά της φθοράς / κατά της διάβρωσης και είναι ιδανικό για διαβρωτικά περιβάλλοντα.
  • Έχει μέγιστο ιξώδες 42 cSt στους 100 βαθμούς C και 450 cSt στους 40 βαθμούς C.
  • Το λάδι με βάση το PFPE παρέχει εξαιρετική λιπαντικότητα και το πυκνωτικό PTFE επιτρέπει επιπλέον προστασία από τη φθορά.
  • Είναι μη εύφλεκτο και χημικά αδρανές για πρόσθετη ασφάλεια.
  • Αυτό το λιπαντικό λειτουργεί με ειδικό βάρος 1.95, σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -30 έως 288 βαθμούς F.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • NLGI Βαθμός 2

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Μπορεί το γράσο Krytox να στεγνώσει;

Α. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ανάγκη επαναχρησιμοποίησης λιπαντικού PFPE, ακόμη και μετά από 5 έως 10 χρόνια, καθώς αντιστέκεται σε αλλαγές λόγω οξείδωσης ή θερμοκρασίας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος δοχείουΕίδος δοχείουΤιμή
KRYTOX GPL 227 Anti Corrosion Grease Syringe, 1 oz., Ptfe | AH4ZEK 35RV22 GPL 2270.5 ουγκιάσύριγγα€53.25
KRYTOX GPL 227 Anti Corrosion Grease Tube, 2 oz., Λευκό, Ptfe | AH4ZEL 35RV23 GPL 2272 ουγκιάΣωλήνας€148.18
KRYTOX GPL 227 Anti Corrosion Grease Tube, 8 oz., Λευκό, Ptfe | AH4ZEM 35RV24 GPL 2278 ουγκιάΣωλήνας€419.40
KRYTOX GPL 227 Αντιδιαβρωτικό Γράσο Βάζο, 0.5kg | AH4ZEN 35RV25 GPL 2270.5kgΔοχείο με καπάκι€853.86
KRYTOX GPL 227 Anti Corrosion Grease Cartridge, 0.8kg, Λευκό, Ptfe | AH4ZER 35RV28 GPL 2270.8kgΦυσίγγιο€1,112.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KRYTOX GPL 227 Αντιδιαβρωτικό Γράσο Δοχείο, 20kg, Λευκό, Ptfe
€31,278.03 /μονάδα