Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KRYTOX GPL 227 Αντιδιαβρωτικό Γράσο Βάζο, 0.5kg | AH4ZEN 35RV25

KRYTOX GPL 227 Αντιδιαβρωτικό Γράσο Βάζο, 0.5kg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4ZEN Μοντέλο: GPL 227Cross Ref: 35RV25
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
€768.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντιδιαβρωτικό γράσο
Βασικό λάδιΣυνθετικός
Τάξη/ΤάξηNSF H1, Βαθμός ISO 460
ΧρώμαΆσπρο
Μέγεθος δοχείου0.5kg
Είδος δοχείουΔοχείο με καπάκι
Λιπαντικό λίπουςPTFE
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.550 μοίρες φά
Αρ. ΣειράGPL 227
Ελάχ. Temp λειτουργίας.86 μοίρες φά
Ειδική βαρύτητα1.95
Ιξώδες @ 100C42 cSt
Ιξώδες @ 40C450 cSt

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Krytox GPL-227 λιπαντικό βάζο που χρησιμοποιείται για γενική χρήση στεγανοποιητικό, βαλβίδα, ρουλεμάν και λιπαντικό δακτυλίου Ο σε εφαρμογές αυτοκινήτων
    • Διαθέτει πυκνωτικά PTFE και πρόσθετα νιτρώδους νατρίου για σκουριά, φθορά και προστασία από τη διάβρωση
    • Συνάφεια σκληρότητας NLGI Grade 2, κατάλληλη για εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας και ταχύτητας
    • Επιτρέπει εκτεταμένα διαστήματα λίπανσης και παρατεταμένη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού
    • Παρέχει βασικό ιξώδες ελαίου 42 cSt @ 100 βαθμούς Κελσίου

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος δοχείουΕίδος δοχείουΤιμή
KRYTOX GPL 227 Anti Corrosion Grease Syringe, 1 oz., Ptfe | AH4ZEK 35RV22 GPL 2270.5 ουγκιάσύριγγα€48.34
KRYTOX GPL 227 Anti Corrosion Grease Tube, 2 oz., Λευκό, Ptfe | AH4ZEL 35RV23 GPL 2272 ουγκιάΣωλήνας€137.03
KRYTOX GPL 227 Anti Corrosion Grease Tube, 8 oz., Λευκό, Ptfe | AH4ZEM 35RV24 GPL 2278 ουγκιάΣωλήνας€419.40
KRYTOX GPL 227 Αντιδιαβρωτικό Γράσο Δοχείο, 20kg, Λευκό, Ptfe | AH4ZEQ 35RV27 GPL 22720kgΚάδος€28,147.98
KRYTOX GPL 227 Anti Corrosion Grease Cartridge, 0.8kg, Λευκό, Ptfe | AH4ZER 35RV28 GPL 2270.8kgΦυσίγγιο€1,112.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KRYTOX GPL 227 Αντιδιαβρωτικό Γράσο Βάζο, 0.5kg
€768.42 /μονάδα