Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KRYTOX AUT 2E45 Αντιδιαβρωτικό Πρόσθετο Γράσο, 0.8kg | AH4ZCP 35RR99

KRYTOX AUT 2E45 Αντιδιαβρωτικό Πρόσθετο Γράσο, 0.8kg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4ZCP Μοντέλο: AUT 2E45Cross Ref: 35RR99

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,243.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντιδιαβρωτικό γράσο
Βασικό λάδιΣυνθετικός
Τάξη/ΤάξηΒαθμός ISO 100
ΧρώμαΆσπρο
Μέγεθος δοχείου0.8kg
Είδος δοχείουΦυσίγγιο
Λιπαντικό λίπουςPTFE
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.392 μοίρες φά
Αρ. ΣειράAUT 2E45
Ελάχ. Temp λειτουργίας.47 μοίρες φά
Ειδική βαρύτητα2 στις 0 μοίρες. ντο
Ιξώδες @ 100C12.5 cSt
Ιξώδες @ 40C100 cSt

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)5.72
Πλάτος πλοίου (cm)5.72
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Krytox AUT 2E45 γράσο αυτοκινήτου με αντιδιαβρωτικά πρόσθετα και σύνθεση χωρίς νιτρώδες νάτριο
    • Το συνθετικό βασικό λάδι παρέχει αντοχή στην τριβή και είναι ασφαλές για χρήση με σκληρά χημικά και πτητικά αέρια
    • Πυκνωτικό PTFE με χαμηλό μοριακό βάρος και μέγεθος σωματιδίων υπο-μικρών για εξαιρετική απόδοση σε ρουλεμάν υψηλής φόρτωσης

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KRYTOX AUT 2E45 Αντιδιαβρωτικό Πρόσθετο Γράσο, 0.8kg
€1,243.37 /μονάδα