Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KRYTOX 283AC Αντιδιαβρωτικό Γράσο Βάζο, 0.5kg | AH4ZBW 35RR80

KRYTOX 283AC Αντιδιαβρωτικό Γράσο Βάζο, 0.5kg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4ZBW Μοντέλο: 283ACCross Ref: 35RR80

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€4,295.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντιδιαβρωτικό γράσο
Βασικό λάδιΣυνθετικός
Τάξη/ΤάξηNSF H1, MIL PRF-27617 Τύπος I, II, III, IV
ΧρώμαΆσπρο
Μέγεθος δοχείου0.5kg
Είδος δοχείουΔοχείο με καπάκι
Λιπαντικό λίπουςPTFE
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.550 μοίρες φά
Αρ. Σειρά283AC
Ελάχ. Temp λειτουργίας.93 μοίρες φά
Ειδική βαρύτητααπό 1.89 έως 1.93
Ιξώδες @ 38C270 cSt
Ιξώδες @ 99C26 cSt

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Γράσο Krytox 283AC που χρησιμοποιείται για λίπανση και μείωση των απωλειών τριβής σε κλωστές, συσκευές οξυγόνου, δακτύλιοι Ο, στεγανοποιήσεις, βαλβίδες & ρουλεμάν
    • Το πυκνωτικό PTFE παρέχει υψηλή θερμική σταθερότητα σε μέγιστη θερμοκρασία 450 βαθμών F και νιτρώδες νάτριο για την προστασία μεταλλικών επιφανειών από φθορά & διάβρωση
    • Μη εύφλεκτο και χημικά αδρανές για ευκολία χρήσης σε περιβάλλοντα που εκτίθενται σε πτητικά αέρια και εξαιρετικά αντιδραστικά χημικά
    • Πληροί τις απαιτήσεις MIL CAGE FSN ΝΑΤΟ και H-1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος δοχείουΕίδος δοχείουΤιμή
KRYTOX 283AC Anti Corrosion Grease Tube, 2 oz., Λευκό, Ptfe | AH4ZBU 35RR78 283AC2 ουγκιάΣωλήνας€205.33
KRYTOX 283AC Anti Corrosion Grease Tube, 8 oz., Ptfe | AH4ZBV 35RR79 283AC8 ουγκιάΣωλήνας€718.67
KRYTOX 283AC Αντιδιαβρωτικό Γράσο, 0.8kg | AH4ZBX 35RR81 283AC0.8kgΦυσίγγιο€5,581.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KRYTOX 283AC Αντιδιαβρωτικό Γράσο Βάζο, 0.5kg
€4,295.20 /μονάδα