KRUEGER PH-1.5-75 Level Gauge, 1.5 NPT, 75 Depth, Peak Plastic | AA7TNN 16N340

KRUEGER Μετρητής στάθμης PH-1.5-75, 1.5" NPT, 75" Βάθος, Μέγιστο πλαστικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7TNN Μοντέλο: PH-1.5-75Σταυρός: 16N340

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€512.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής στάθμης
Ακρίβεια1 / 8s μιας δεξαμενής
Υλικό παξιμαδιών συναρμολόγησηςPVC
Υλικό δακτυλίουPVC
Αυξήσεις μονάδας βαθμονόμησης1 / 8s μιας δεξαμενής
Υλικό μονάδας βαθμονόμησηςΕσωτερικό γυαλί, εξωτερικό πλαστικό
Μέγεθος σύνδεσης1.5 "NPT
Μήκος επέκτασης0
Float Dia.1.125 "
Υλικό πλωτήραΠλαστικό HDPE
Υλικό φλάντζαςViton
Βαθμός πίεσης70 PSI
Ανάλυση1/8 μιας δεξαμενής
Πριτσίνιο υλικόPVC
Υλικό ράβδουPEEK πλαστικό
Βάθος δεξαμενής75 "
Θερμ. Εύρος-20 έως 120 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΔεξαμενή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)142.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ9026106000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑυξήσεις μονάδας βαθμονόμησηςΥλικό μονάδας βαθμονόμησηςΜέγεθος σύνδεσηςΒάθος δεξαμενήςΤιμή
KRUEGER PH-2-19 Level Gauge, 2 "NPT, 19" Depth, Peak Plastic | AA7THD 16N215 ΡΗ-2-191 / 8s μιας δεξαμενήςΕσωτερικό γυαλί, εξωτερικό πλαστικό2 "NPT19 "€509.79
KRUEGER PH-2-20 Leuge Gauge, 2 "NPT, 20" Depth, Peak Plastic | AA7THE 16N216 ΡΗ-2-201 / 8s μιας δεξαμενήςΕσωτερικό γυαλί, εξωτερικό πλαστικό2 "NPT20 "€509.79
KRUEGER PH-2-21 Leuge Gauge, 2 "NPT, 21" Depth, Peak Plastic | AA7THF 16N217 ΡΗ-2-211 / 8s μιας δεξαμενήςΕσωτερικό γυαλί, εξωτερικό πλαστικό2 "NPT21 "€509.79
KRUEGER PH-2-22 Level Gauge, 2 "NPT, 22" Depth, Peak Plastic | AA7THG 16N218 ΡΗ-2-221 / 8s μιας δεξαμενήςΕσωτερικό γυαλί, εξωτερικό πλαστικό2 "NPT22 "€509.79
KRUEGER PH-2-23 Level Gauge, 2 "NPT, 23" Depth, Peak Plastic | AA7THH 16N219 ΡΗ-2-231 / 8s μιας δεξαμενήςΕσωτερικό γυαλί, εξωτερικό πλαστικό2 "NPT23 "€509.79
KRUEGER PH-2-25 Level Gauge, 2 "NPT, 25" Depth, Peak Plastic | AA7THJ 16N220 ΡΗ-2-251 / 8s μιας δεξαμενήςΕσωτερικό γυαλί, εξωτερικό πλαστικό2 "NPT25 "€509.79
KRUEGER PH-2-26 Level Gauge, 2 "NPT, 26" Depth, Peak Plastic | AA7THK 16N221 ΡΗ-2-261 / 8s μιας δεξαμενήςΕσωτερικό γυαλί, εξωτερικό πλαστικό2 "NPT26 "€509.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KRUEGER Μετρητής στάθμης PH-1.5-75, 1.5" NPT, 75" Βάθος, Μέγιστο πλαστικό
€512.62 /μονάδα