Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KRUEGER L-1.5-8 Level Gauge Tank 8 Inch 1.5 Inch Npt | AE4QLL 5MGE7

KRUEGER L-1.5-8 Δεξαμενή μετρητή στάθμης 8 ιντσών 1.5 ιντσών Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4QLL Μοντέλο: L-1.5-8Cross Ref: 5MGE7

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€59.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής στάθμης
Υλικό παξιμαδιών συναρμολόγησηςΠλαστικό HDPE
Υλικό δακτυλίουΑλουμίνιο
Αυξήσεις μονάδας βαθμονόμησηςΠλήρης, μισή, άδεια
Υλικό μονάδας βαθμονόμησηςΟξεική κυτταρίνη
Μέγεθος σύνδεσης1.5 "NPT
Υλικό πλωτήραΠλαστικό HDPE
Υλικό φλάντζαςΝτούρο νιτρίλιο
Πριτσίνιο υλικόΟρείχαλκος
Υλικό ράβδουΓαλβανισμένο ατσάλι
Βάθος δεξαμενής8"
ΧαρακτηριστικάΔεξαμενή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)38.35
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ9026106000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σύνδεσηςΒάθος δεξαμενήςΤιμή
Δεξαμενή μετρητή επιπέδου KRUEGER L-2-6 6 ιντσών 2 ιντσών Npt | AE4QLA 5MGD7 L-2-62 "NPT6"€56.88
Δεξαμενή μετρητή επιπέδου KRUEGER L-2-8 8 ιντσών 2 ιντσών Npt | AE4QLB 5MGD8 L-2-82 "NPT8"€56.88
Δεξαμενή μετρητή επιπέδου KRUEGER L-2-10 10 ιντσών 2 ιντσών Npt | AE4QLC 5MGD9 L-2-102 "NPT10 "€56.88
Δεξαμενή μετρητή επιπέδου KRUEGER L-2-12 12 ιντσών 2 ιντσών Npt | AE4QLD 5MGE0 L-2-122 "NPT12 "€56.88
Δεξαμενή μετρητή επιπέδου KRUEGER L-2-14 14 ιντσών 2 ιντσών Npt | AE4QLE 5MGE1 L-2-142 "NPT14 "€60.27
Δεξαμενή μετρητή επιπέδου KRUEGER L-2-16 16 ιντσών 2 ιντσών Npt | AE4QLF 5MGE2 L-2-162 "NPT16 "€63.30
Δεξαμενή μετρητή επιπέδου KRUEGER L-2-18 18 ιντσών 2 ιντσών Npt | AE4QLG 5MGE3 L-2-182 "NPT18 "€68.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KRUEGER L-1.5-8 Δεξαμενή μετρητή στάθμης 8 ιντσών 1.5 ιντσών Npt
€59.18 /μονάδα