KRUEGER H-2-93 Therma Level Gauge, 2 NPT, 93 Depth, Galvanized Steel | AA7RYG 16M040

KRUEGER H-2-93 Θερμικός μετρητής στάθμης, 2" NPT, 93" Βάθος, Γαλβανισμένος χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA7RYG Μοντέλο: H-2-93Σταυρός: 16M040

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€178.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής στάθμης
Ακρίβεια1/8 μιας δεξαμενής
Υλικό παξιμαδιών συναρμολόγησηςΠλαστικό HDPE
Υλικό δακτυλίουΑλουμίνιο
Αυξήσεις μονάδας βαθμονόμησης1 / 8s μιας δεξαμενής
Υλικό μονάδας βαθμονόμησηςπλαστικός
Μέγεθος σύνδεσης2 "NPT
Χωρητικότητα τυμπάνουΓένους
Μήκος επέκτασης0
Float Dia.1.125 "
Υλικό πλωτήραΠλαστικό HDPE
Υλικό φλάντζαςΝτούρο νιτρίλιο
Βαθμός πίεσης70 PSI
Ανάλυση1/8 μιας δεξαμενής
Πριτσίνιο υλικόΟρείχαλκος
Υλικό ράβδουΓαλβανισμένο ατσάλι
Βάθος δεξαμενής93 "
Θερμ. Εύρος-20 έως 120 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΔεξαμενή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)144.78
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ9026106000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΑκρίβειαΑυξήσεις μονάδας βαθμονόμησηςΒάθος δεξαμενήςΧαρακτηριστικάΥλικό μονάδας βαθμονόμησηςΜέγεθος σύνδεσηςΒάθοςΤιμή
KRUEGER H-2-16 Therma Level Gauge, 2 "NPT, 16" Depth, Galvanized Steel | AA7RVL 16L974 H-2-16Μετρητής στάθμης1/8 μιας δεξαμενής1 / 8s μιας δεξαμενής16 "Δεξαμενήπλαστικός2 "NPT-€72.23
KRUEGER H-2-17 Therma Level Gauge, 2 "NPT, 17" Depth, Galvanized Steel | AA7RVM 16L975 H-2-17Μετρητής στάθμης1/8 μιας δεξαμενής1 / 8s μιας δεξαμενής17 "Δεξαμενήπλαστικός2 "NPT-€72.23
KRUEGER H-2-18 Therma Level Gauge, 2 "NPT, 18" Depth, Galvanized Steel | AA7RVN 16L976 H-2-18Μετρητής στάθμης1/8 μιας δεξαμενής1 / 8s μιας δεξαμενής18 "Δεξαμενήπλαστικός2 "NPT-€72.23
KRUEGER H-2-19 Θερμομετρητής, 2 "NPT, 19" Βάθος, γαλβανισμένος χάλυβας | AA7RVP 16L977 H-2-19Μετρητής στάθμης1/8 μιας δεξαμενής1 / 8s μιας δεξαμενής19 "Δεξαμενήπλαστικός2 "NPT-€72.23
KRUEGER H-2-20 Therma Level Gauge, 2 "NPT, 20" Depth, Galvanized Steel | AA7RVQ 16L978 H-2-20Μετρητής στάθμης1/8 μιας δεξαμενής1 / 8s μιας δεξαμενής20 "Δεξαμενήπλαστικός2 "NPT-€72.23
KRUEGER H-2-21 Therma Level Gauge, 2 "NPT, 21" Depth, Galvanized Steel | AA7RVR 16L979 H-2-21Μετρητής στάθμης1/8 μιας δεξαμενής1 / 8s μιας δεξαμενής21 "Δεξαμενήπλαστικός2 "NPT-€72.23
KRUEGER H-2-22 Therma Level Gauge, 2 "NPT, 22" Depth, Galvanized Steel | AA7RVT 16L980 H-2-22Μετρητής στάθμης1/8 μιας δεξαμενής1 / 8s μιας δεξαμενής22 "Δεξαμενήπλαστικός2 "NPT-€72.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KRUEGER H-2-93 Θερμικός μετρητής στάθμης, 2" NPT, 93" Βάθος, Γαλβανισμένος χάλυβας
€178.85 /μονάδα