Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KRAFT TOOL CO. GG243 Squeegee Trowel 14 ίντσες λαστιχένια λεπίδα | AD4RVH 43Y527

KRAFT TOOL CO. GG243 Squeegee Trowel 14 ιντσών λαστιχένια λεπίδα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4RVH Μοντέλο: GG243Σταυρός: 43Y527

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€36.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣπάτουλα Squeegee
HandleProForm (R) Soft Grip
Χειριστείτε το Dia.1-5 / 64 ίντσες
λαβή Μήκος7"
Μήκος14 "
ΥλικόΛαστιχένια λεπίδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)23.11
Κωδικός ΕΣ4016996000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
KRAFT TOOL CO. GG244 Squeegee Trowel 18 ίντσες λαστιχένια λεπίδα | AD4RVJ 43Y528 GG24418 "€35.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KRAFT TOOL CO. GG243 Squeegee Trowel 14 ιντσών λαστιχένια λεπίδα
€36.97 /μονάδα