Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KRAFT TOOL CO. DW242 Soffit Square Steel 8 ίντσες Μήκος x 1 ίντσα Πλάτος | AH4NVZ 35EM53

KRAFT TOOL CO. DW242 Soffit Square Steel 8 Inch Μήκος x 1 Inch Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4NVZ Μοντέλο: DW242Cross Ref: 35EM53

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατεία Soffit
Μέγεθος σώματος8 "L x 1" W
φινίρισμαΓυαλισμένο
Αποφοίτηση1 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός κομματιών1
Μέγεθος12 "L x 8" W
Χρήση μεΜεταλλικό Σκουφάκι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2632
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος γλώσσας: 12 "L x 1-1 / 2" W

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KRAFT TOOL CO. DW242 Soffit Square Steel 8 Inch Μήκος x 1 Inch Πλάτος
€34.70 /μονάδα