Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KRAFT TOOL CO. DC175 Ανυψωτικό Γυψοσανίδας Μεταλλικό Για Πίνακας Τοίχων | AG4VPE 35EM32

KRAFT TOOL CO. DC175 Ανυψωτικό γυψοσανίδας Metal For Wallboard

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG4VPE Μοντέλο: DC175Cross Ref: 35EM32

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτής γυψοσανίδας
ΧωρητικότηταΌλα τα πάχη γυψοσανίδας
ΚατασκευήΜέταλλο
Μήκος8.125 "
Αριθμός κομματιών1
Μέγεθος8-1 / 8 "L x 3" Δ
Χαρακτηριστικάμίνι
Πλάτος568588 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4005
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8205599000

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Συμπαγές μέγεθος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατασκευήΜήκοςΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
KRAFT TOOL CO. DC171 Ρολό ανύψωσης γυψοσανίδας άκαμπτος χάλυβας | AG4VPD 35EM31 DC171Άκαμπτος χάλυβας16 "16 "L x 2-5 / 8" ΔΡολό568680 "€42.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KRAFT TOOL CO. DC175 Ανυψωτικό γυψοσανίδας Metal For Wallboard
€29.53 /μονάδα