Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βαλβίδα μεγέθυνσης KOHLER K-24154-RP, ημιτελής | CE9XVD 55VF37

KOHLER K-24154-RP Βαλβίδα μεγιστοποίησης, Ημιτελής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9XVD Μοντέλο: K-24154-RPCross Ref: 55VF37

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€103.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανάμιξης
ΧρώμαΚαστανό
σύνδεση3 / 8 "
φινίρισμαΗμιτελής
Ταιριάζει με το εμπορικό σήμαKohler (R)
Ρυθμός ροής3.5 gpm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.144
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KOHLER K-24154-RP Βαλβίδα μεγιστοποίησης, Ημιτελής
€103.91 /μονάδα