Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KNIPEX 98 99 12 Σετ εργαλείων μονωμένου 26 τεμαχίων 1/2 ίντσας | AA2FRB 10G352

KNIPEX 98 99 12 Μονωμένο σετ εργαλείων 26 τεμαχίων 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2FRB Μοντέλο: 98 99 12Cross Ref: 10G352
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
€1,503.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ εργαλείων με μόνωση
Μέγεθος οδήγησης1 / 2 "
Μέγιστη. Χρησιμοποιήστε τάση1000 VAC
Αριθμός κομματιών26
Περιλαμβάνονται πένσεςΠένσα συνδυασμού 8 ", Διαγώνιοι κόπτες 6-1 / 4"
ΠροστατεύειΕνάντια σε ηλεκτρικά σοκ έως 1000V
Περιλαμβάνονται κατσαβίδια(4) Κατσαβίδια με αυλακώσεις: 2.5, 3.5, 4, 5.5mm, (3) Κατσαβίδια Phillips: # 00, # 1, # 2
Περιλαμβάνονται πρίζες(7) Υποδοχές 1/2" Dr 6 pt.: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
Συμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εργαλείωνΝαι
Συμπεριλαμβάνεται ο τύπος αποθήκευσης εργαλείωνΠερίπτωση
Περιλαμβάνονται κλειδιά(7) Κλειδιά ανοιχτού άκρου: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 χλστ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.76
Ύψος πλοίου (cm)45.01
Μήκος πλοίου (cm)8.31
Πλάτος πλοίου (cm)32.51
Κωδικός ΕΣ8206000000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός κομματιώνΠεριλαμβάνονται πρίζεςΣυμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εργαλείωνΠεριλαμβάνονται κλειδιάΤιμή
KNIPEX 98 99 13 Μονωτικό σετ εργαλείων 15 τεμαχίων | AA2FRC 10G353 98 99 1315-Ναι(5) Κλειδιά ανοιχτού άκρου: 10, 13, 14, 17, 19 χλστ.€908.66
KNIPEX 9K 98 98 20 Σετ εργαλείων μόνωσης ΗΠΑ 5 τεμαχίων | AA2FTB 10G375 9K 98 98 20 ΗΠΑ5-Ναι-€190.58
Σετ εργαλείων KNIPEX 9K 98 98 27 US μονωμένο 7 τεμαχίων | AB9MKY 2DZC8 9K 98 98 27 ΗΠΑ7-Οχι-€283.38
KNIPEX 9K 98 98 21 Σετ μονωτικών εργαλείων ΗΠΑ 5 τεμαχίων | AB9MLH 2DZD8 9K 98 98 21 ΗΠΑ5-Οχι-€178.62
KNIPEX 9K 98 98 26 Σετ εργαλείων μόνωσης ΗΠΑ 7 τεμαχίων | AB9MLJ 2DZD9 9K 98 98 26 ΗΠΑ7-Οχι-€385.10
KNIPEX 9K 98 98 31 Σετ εργαλείων μόνωσης ΗΠΑ 10 τεμαχίων | AB9MLK 2DZE1 9K 98 98 31 ΗΠΑ10-Οχι-€421.81
Σετ εργαλείων KNIPEX 9K 00 80 03 US μονωμένο 13 τεμαχίων | AD6HHY 45J343 9K 00 80 03 ΗΠΑ13-Ναι-€571.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KNIPEX 98 99 12 Μονωμένο σετ εργαλείων 26 τεμαχίων 1/2 ίντσας
€1,503.59 /μονάδα