Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KNIPEX 79 22 120 Πλευρικοί κόπτες ESD Esd Mini 4-3 / 4 L Μαύρο / γκρι | AA2MPZ 10U024

KNIPEX 79 22 120 ESD Side Cutters Esd Mini 4-3/4 L Μαύρο/γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2MPZ Μοντέλο: 79 22 120 ESDCross Ref: 10U024

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€103.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαγώνιοι κόπτες ESD
ΤομήΞεπλύνετε
Ικανότητα κοπής / υλικό1/64 έως 1/32 "Soft, 1/64" Med Hard
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρο και γκρι
Τύπος λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Κάμψη γνάθουΠτυχία 0
Μήκος γνάθου1 / 4 "
Πλάτος γνάθου23 / 64 "
ΥλικόΧρώμιο Βαναδίου Χάλυβα
Μη πάρκινγκΟχι
Τύπος μύτηςΩοειδής
Συνολικό μήκος4.75 "
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Πλάτος άκρης1 / 4 "
Τάση τάσηςΔεν έχει αξιολογηθεί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8203206030
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤομήΙκανότητα κοπής / υλικόΕίδοςΜήκος γνάθουΠλάτος γνάθουΣυνολικό μήκοςΤιμή
KNIPEX 79 02 120 ESD Πριόνια κοπής Esd Mini 4-3 / 4 L Μαύρο / γκρι | AA2MPU 10U019 79 02 120 ESDΞεπλύνετε1/64 έως 3/64 "Soft, 1/16" Med Hard, 1/64 "HardΔιαγώνιοι κόφτες1 / 4 "23 / 64 "4.75 "€114.98
KNIPEX 79 02 125 ESD Πλευρικοί κόφτες Esd Γύρος 5 ίντσες Μήκος Μαύρο / γκρι | AA2MPW 10U021 79 02 125 ESDΞεπλύνετε1/64 έως 1/16 "Soft, 1/32" Med Hard, 1/64 "HardΔιαγώνιοι κόπτες ESD25 / 64 "7 / 16 "5"€118.70
KNIPEX 79 22 125 Πλευρικοί κόπτες ESD Γύρος 5 ίντσες Μήκος Μαύρο / γκρι | AA2MQB 10U026 79 22 125 ESDΞεπλύνετε1/64 έως 3/64 "Soft, 1/32" Med HardΔιαγώνιοι κόφτες25 / 64 "7 / 16 "5"€134.01
KNIPEX 79 32 125 Πλευρικοί κόπτες ESD με δείκτη 5 ιντσών Μαύρο / γκρι | AA2MQD 10U028 79 32 125 ESDΜπέβαλ1/64 έως 3/64 "Soft, 1/32" Med Hard, 1/64 "HardΔιαγώνιοι κόφτες7 / 16 "7 / 16 "5"€132.02
KNIPEX 79 42 125 Πλευρικοί κόπτες ESD με δείκτη 5 ιντσών Μαύρο / γκρι | AA2MQF 10U030 79 42 125 ESDΞεπλύνετε1/64 έως 3/64 "Soft, 1/64" Med HardΔιαγώνιοι κόφτες7 / 16 "7 / 16 "5"€133.44
KNIPEX 79 52 125 Πλευρικοί κόπτες ESD με δείκτη 5 ιντσών Μαύρο / γκρι | AA2MQH 10U032 79 52 125 ESDΜπέβαλ1/64 έως 3/64 "Soft, 1/32" Med Hard, 1/64 "HardΔιαγώνιοι κόπτες ESD7 / 16 "7 / 16 "5"€132.50
KNIPEX 79 62 125 Πλευρικοί κόπτες ESD με δείκτη 5 ιντσών Μαύρο / γκρι | AA2MQK 10U034 79 62 125 ESDΞεπλύνετε1/64 έως 3/64 "Soft, 1/64" Med HardΔιαγώνιοι κόπτες ESD7 / 16 "7 / 16 "5"€142.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KNIPEX 79 22 120 ESD Side Cutters Esd Mini 4-3/4 L Μαύρο/γκρι
€103.66 /μονάδα