Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KNIPEX 74 01 140 Διαγώνιος Κόφτης 5-1/2 ίντσας Μήκος | AA2MNV 10T991

KNIPEX 74 01 140 Διαγώνιος κόφτης 5-1/2 ίντσας μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2MNV Μοντέλο: 74 01 140Σταυρός: 10T991

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€53.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαγώνιοι κόφτες
ΤομήΜπέβαλ
Ικανότητα κοπής / υλικό1/8 "Med Hard, 5/64" Hard, 1/16 "πιάνο
Χειρολαβή χρώματοςRed
Τύπος λαβήςΒυθισμένο
Κάμψη γνάθουΠτυχία 0
Μήκος γνάθου25 / 64 "
Πλάτος γνάθου27 / 64 "
ΥλικόΧάλυβας βαρέως τύπου βαναδίου χρωμίου, σφυρηλατημένος
Μη πάρκινγκΟχι
Τύπος μύτηςΩοειδής
Συνολικό μήκος5.5 "
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Τάση τάσηςΔεν έχει αξιολογηθεί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.13
Ύψος πλοίου (cm)14.3
Μήκος πλοίου (cm)1.5
Πλάτος πλοίου (cm)5.21
Κωδικός ΕΣ8203206030
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤομήΙκανότητα κοπής / υλικόΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΣυνολικό μήκοςΕπιστροφή την άνοιξηΔυνατότητα TetherΠλάτος άκρηςΤιμή
KNIPEX 72 01 140 Διαγώνιος κόπτης Μήκος 4-1 / 4 ίντσες | AA2KTA 10N804 72 01 140Ηλεκτρικό χάλυβα βαναδίου, σφυρήλατοΞεπλύνετε1/8 "Soft, 5/64" Med Hard, 3/64 "Hard-4.25 "ΟχιΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)-€65.49
KNIPEX 70 01 110 Διαγώνιος κόπτης Μήκος 5 ιντσών | AA2MND 10T976 70 01 110Ηλεκτρικό χάλυβα βαναδίου, σφυρήλατοΜπέβαλ1/8 "Soft, 3/32" Med Hard, 1/16 "Hard-5"ΟχιΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)-€41.07
KNIPEX 70 01 125 Διαγώνιος κόπτης Μήκος 5-1 / 2 ίντσες | AA2MNE 10T977 70 01 125Ηλεκτρικό χάλυβα βαναδίου, σφυρήλατοΜπέβαλ5/32 "Soft, 3/32" Med Hard, 5/64 "Hard-5.5 "ΟχιΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)-€52.95
KNIPEX 70 01 140 Διαγώνιος κόπτης Μήκος 6-1 / 4 ίντσες | AA2MNF 10T978 70 01 140Ηλεκτρικό χάλυβα βαναδίου, σφυρήλατοΜπέβαλ5/32 "Soft, 7/64" Med Hard, 5/64 "Hard-6.25 "ΟχιΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)-€48.77
KNIPEX 70 01 160 Διαγώνιος κόπτης Μήκος 7-1 / 4 ίντσες | AA2MNG 10T979 70 01 160Ηλεκτρικό χάλυβα βαναδίου, σφυρήλατοΜπέβαλ5/32 "Soft, 1/8" Med Hard, 7/64 "Hard-7.25 "ΟχιΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)-€49.39
KNIPEX 70 01 180 Διαγώνιος Κόφτης Μήκος 5 ίντσας | AA2MNH 10T980 70 01 180Ηλεκτρικό χάλυβα βαναδίου, σφυρήλατοΜπέβαλ1/8 "Soft, 3/32" Med Hard, 1/16 "Hard-5"ΟχιΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)-€55.89
KNIPEX 70 02 125 Διαγώνιος κόπτης Μήκος 5-1 / 2 ίντσες | AA2MNJ 10T981 70 02 125Ηλεκτρικό χάλυβα βαναδίου, σφυρήλατοΜπέβαλ5/32 "Soft, 3/32" Med Hard, 5/64 "Hard-5.5 "ΟχιΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)-€51.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KNIPEX 74 01 140 Διαγώνιος κόφτης 5-1/2 ίντσας μήκος
€53.73 /μονάδα