Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KNIPEX 46 31 A02 SBA Ret Ring Plier Εξωτερικό 0.035 Tip 45 Deg | AC9UAX 3JXP6

KNIPEX 46 31 A02 SBA Ret Ring Plier External 0.035 Tip 45 Deg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9UAX Μοντέλο: 46 31 A02 SBACross Ref: 3JXP6

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€63.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠένσα δακτυλίου συγκράτησης
ΜετατρέπειΠρος εξωτερικό
Για το Shaft Dia.1/8 έως 3/4 "
HandleΠλαστική επίστρωση, επιστροφή ελατηρίου
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρη
Σχεδίαση λαβήςΠλαστικό βυθισμένο
ΥλικόΗλεκτρικός χάλυβας χρωμίου βαναδίου
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος5"
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Γωνία άκρης (μοίρες)45
Συμβουλή Ντία.0.046 "
Μέγεθος συμβουλή0.035 "
Τύπος συμβουλήςΣταθερό
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1035
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8203206030
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΓια την Bore Dia.Για το Shaft Dia.Επιστροφή την άνοιξηΣτυλΜέγεθος συμβουλήΤύπος συμβουλήςΧαρακτηριστικάΤιμή
KNIPEX 44 10 J5 Circlip Πένσα Εσωτερική Ευθεία 11-13/16bore | AA2KUC 10N904 44 10 J522.5 "4-13/16 to 11-13/16"-Οχι--ΕτερόφυληΕσωτερικός€332.22
KNIPEX 44 10 J6 Πένσα εγκάρσιας εσωτερικής οπής 9-15 / 16 έως 15-3 / 4 | AA2KUD 10N905 44 10 J622.75 "9-15/16 to 15-3/4"-Οχι--ΕτερόφυληΕσωτερικός€392.29
KNIPEX 46 10 A5 Πένσα Circlip Εξωτερικός άξονας 5 έως 11-13 / 16 | AA2KUE 10N906 46 10 Α522.5 "-4-13/16 to 11-13/16"Ναι--ΕτερόφυληΕξωτερικός€343.86
KNIPEX 46 10 A6 Circlip Plier Εξωτερικός άξονας 9-15 / 16 - 15-3 / 4 | AA2KUF 10N907 46 10 Α622.437 "-9-15/16 to 15-3/4"Ναι--ΕτερόφυληΕξωτερικός€333.35
KNIPEX 46 11 G0 Πένσες Circlip Εξωτερικός άξονας 1/64 έως 5/32 | AA2KUG 10N908 46 11 G05.5 "-1/64 έως 5/32 "Ναι--ΕτερόφυληΕξωτερικό, για τοποθέτηση δαχτυλιδιών λαβής€63.89
KNIPEX 46 11 G1 Πένσα Circlip Εξωτερικός άξονας 5/32 έως 9/32 | AA2KUH 10N909 46 11 G15.5 "-5/32 έως 9/32 "Ναι--ΕτερόφυληΕξωτερικό, για τοποθέτηση δαχτυλιδιών λαβής€40.90
KNIPEX 46 11 G2 Πένσα Circlip Εξωτερικός άξονας 3/16 έως 1/2 | AA2KUJ 10N910 46 11 G25.5 "-3/16 έως 1/2 "Ναι--ΕτερόφυληΕξωτερικό, για τοποθέτηση δαχτυλιδιών λαβής€43.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KNIPEX 46 31 A02 SBA Ret Ring Plier External 0.035 Tip 45 Deg
€63.46 /μονάδα