KMC COL1309Z1 Cushioned Cable Clamp, 13/16 Inch Cable Clamping Dia., 500PK | CG8WXG 481W36

KMC CONTROLS COL1309Z1 Σφιγκτήρας καλωδίου με μαξιλαράκι, διάμετρος σύσφιξης καλωδίου 13/16 ιντσών, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8WXG Μοντέλο: COL1309Z1Cross Ref: 481W36

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€664.32 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο σφιγκτήρα
Εύρος ζώνης1 / 2 "
Τύπος σφιγκτήραΚαλώδιο σφιγκτήρα
Σύσφιξη Dia.13 / 16 "
Υλικό επίστρωσηςEPDM καουτσούκ
ΧρώμαΓκρί
Τύπος μαξιλαριούΕξωθημένο EPDM
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
Χρώμα επένδυσηςΜαύρη
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Στερεώνοντας τρύπα Dia.0.2813 "
Θερμ. Εύρος-50 έως + 350
Πάχος0.032 "
ΧαρακτηριστικάΜαξιλάρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος ζώνηςΤύπος σφιγκτήραΣύσφιξη Dia.Υλικό επίστρωσηςΧρώμαΤύπος μαξιλαριούφινίρισμαΕίδοςΤιμή
KMC CDL1609Z1 Σφιγκτήρας καλωδίου με μαξιλαράκι, Διάμετρος σύσφιξης καλωδίου 1 ίντσας, Τύπος διπλού σωλήνα | CG8WPM 481V13 CDL1609Z11 / 2 "Καλώδιο σφιγκτήρα1"EPDM καουτσούκΓκρίΕξωθημένο EPDMΖεστό γαλβανισμένοΚαλώδιο σφιγκτήρα€1,363.85
RFQ
KMC CDV0407Z1 Σφιγκτήρας καλωδίου με μαξιλαράκι, Διάμετρος σύσφιξης καλωδίου 1/4 ίντσας, Τύπος διπλού σωλήνα | CG8WPP 481V14 CDV0407Z11 / 2 "Καλώδιο σφιγκτήρα1 / 4 "Βινυλίου PlastisolΓκρίVinylΖεστό γαλβανισμένοΚαλώδιο σφιγκτήρα€3,173.86
RFQ
KMC CDV0407Z1 Σφιγκτήρας καλωδίου με μαξιλαράκι, Διάμετρος σύσφιξης καλωδίου 1/4 ίντσας, Τύπος διπλού σωλήνα | CG8WPQ 481X74 CDV0407Z11 / 2 "Καλώδιο σφιγκτήρα1 / 4 "Βινυλίου PlastisolΓκρίVinylΖεστό γαλβανισμένοΚαλώδιο σφιγκτήρα€22.47
RFQ
KMC CDV0409Z1 Σφιγκτήρας καλωδίου με μαξιλαράκι, διάμετρος σύσφιξης καλωδίου 1/4 ίντσας. | CG8WPR 481V15 CDV0409Z11 / 2 "Καλώδιο σφιγκτήρα1 / 4 "Βινυλίου PlastisolΓκρίVinylΖεστό γαλβανισμένοΚαλώδιο σφιγκτήρα€668.64
RFQ
KMC CDV0409Z1 Σφιγκτήρας καλωδίου με μαξιλαράκι, διάμετρος σύσφιξης καλωδίου 1/4 ίντσας. | CG8WPT 481X75 CDV0409Z11 / 2 "Καλώδιο σφιγκτήρα1 / 4 "Βινυλίου PlastisolΓκρίVinylΖεστό γαλβανισμένοΚαλώδιο σφιγκτήρα€22.47
RFQ
KMC CDV0413Z1 Σφιγκτήρας καλωδίου με μαξιλαράκι, Διάμετρος σύσφιξης καλωδίου 1/4 ίντσας, Τύπος διπλού σωλήνα | CG8WPV 481X76 CDV0413Z13 / 4 "Καλώδιο σφιγκτήρα1 / 4 "Βινυλίου PlastisolΓκρίVinylΖεστό γαλβανισμένοΚαλώδιο σφιγκτήρα€16.10
KMC CDV0609Z1 Σφιγκτήρας καλωδίου με μαξιλαράκι, Διάμετρος σύσφιξης καλωδίου 3/8 ιντσών. | CG8WPY 481V18 CDV0609Z11 / 2 "Καλώδιο σφιγκτήρα3 / 8 "Βινυλίου PlastisolΓκρίVinylΖεστό γαλβανισμένοΚαλώδιο σφιγκτήρα€1,344.95
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KMC CONTROLS COL1309Z1 Σφιγκτήρας καλωδίου με μαξιλαράκι, διάμετρος σύσφιξης καλωδίου 13/16 ιντσών, 500PK
€664.32 /πακέτο