Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KMC COL0809SS Cushioned Clamp, 1/2, Inch Dia., 25Pk | AC3MNH 2UTF3

KMC CONTROLS COL0809SS Σφιγκτήρας με μαξιλάρια, 1/2, διάμετρος ίντσας, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3MNH Μοντέλο: COL0809SSCross Ref: 2UTF3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€46.52 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας, λουράκι βρόχου
Σύσφιξη Dia.1 / 2 "
Υλικό επίστρωσηςEPDM καουτσούκ
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος μαξιλαριούΕξωθημένο EPDM
φινίρισμαΦυσικό
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Στερεώνοντας τρύπα Dia.9 / 32 "
Πάχος1 / 32 "
ΧαρακτηριστικάΜαξιλάρι
Πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2295
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8205700060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KMC CONTROLS COL0809SS Σφιγκτήρας με μαξιλάρια, 1/2, διάμετρος ίντσας, 25 Pk
€46.52 /πακέτο