Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KLEIN TOOLS S116 Paut Driver, 6 Hollow Shaft, 11/32 Inch Size | AB9HVJ 2DFD3 / 32635-6

KLEIN TOOLS Οδηγός παξιμαδιών S116, 6 κοίλος άξονας, μέγεθος 11/32 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9HVJ Μοντέλο: S116Cross Ref: 2DFD3 / 32635-6

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑτομικό πρόγραμμα οδήγησης καρυδιού
ΧρώμαΠράσινο
Handleπλαστικός
Χειρολαβή χρώματοςRed
Σχεδίαση λαβήςΠτυχωτός
Χειρισμός υλικούπλαστικός
Hex279.5 mm
Εξάγωνο μέγεθος11 / 32 "
Μη πάρκινγκΟχι
Συνολικό μήκος9.625 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
ΣτέλεχοςΚοίλος
Γάμπαγύρος
Μήκος κνήμης6"
Υλικό στελέχουςUS Steel
Τύπος στελέχουςΚοίλος γύρος
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8205598000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KLEIN TOOLS Οδηγός παξιμαδιών S116, 6 κοίλος άξονας, μέγεθος 11/32 ιντσών
€16.35 /μονάδα