Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KLEIN TOOLS D333-8 Πένσα κλειδαριάς, 7-3/4-15/16 ιντσών σαγόνι | AB9JGE 2DHA6 / 71259-3

KLEIN TOOLS D333-8 Πένσες κλειδαριάς, 7-3/4 - 15/16 ιντσών σιαγόνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9JGE Μοντέλο: D333-8Cross Ref: 2DHA6 / 71259-3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€68.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠένσα Locknut W / Puller
Χειρολαβή χρώματοςΚίτρινο
Τύπος λαβήςΒυθισμένο
Μήκος γνάθου1.625 "
Πλάτος γνάθου15 / 16 "
ΥλικόUS Steel
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου1.5 "
Τύπος μύτηςΜακριά
Συνολικό μήκος7.75 "
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Πλάτος άκρης1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)25.65
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8203206030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KLEIN TOOLS D333-8 Πένσες κλειδαριάς, 7-3/4 - 15/16 ιντσών σιαγόνα
€68.43 /μονάδα