Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KLEIN TOOLS D240-6 Μόνωση Διαγώνιος Κόφτης, 6-1/8 ίντσας Συνολικό μήκος | AB9HUA 2DEW9 / 72054-3

KLEIN TOOLS D240-6 Μονωμένος διαγώνιος κόφτης, συνολικό μήκος 6-1/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9HUA Μοντέλο: D240-6Cross Ref: 2DEW9 / 72054-3
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
€79.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονωμένοι διαγώνιοι κόπτες
ΤομήΞεπλύνετε
Ικανότητα κοπής / υλικό5 AWG / χαλκός, μαλακό, σκληρό και σύρμα πιάνου
Χειρολαβή χρώματοςΚόκκινο κίτρινο
Τύπος λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Κάμψη γνάθουΠτυχία 0
Μήκος γνάθου13 / 16 "
Πλάτος γνάθου1.125 "
ΥλικόΠτώση σφυρήλατο ειδικό εργαλείο χάλυβα
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου7 / 8 "
Μη πάρκινγκΟχι
Τύπος μύτηςΚωνικό
Συνολικό μήκος6.125 "
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Πλάτος άκρης15 / 32 "
Τάση τάσης1000V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.144
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)23.88
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8203206060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΙκανότητα κοπής / υλικόΧειρολαβή χρώματοςΕπιστροφή την άνοιξηΠλάτος άκρηςΤύπος λαβήςΕίδοςΜήκος γνάθουΤιμή
KLEIN TOOLS D228-7 Μονωμένος Διαγώνιος Κόφτης, Συνολικό Μήκος 7-1/8 ίντσας, Μήκος Σιαγόνου 13/16 chντσας | AA2AVH 10A990 / 72038-3 D228-77.125 "13 / 16 "RedΟχι-ΒυθισμένοΜονωμένοι διαγώνιοι κόπτες13 / 16 "€57.08
KLEIN TOOLS D220-7-INS Μονωμένος Διαγώνιος Κόφτης, 7-11/16 ίντσας Συνολικό μήκος | AB2NXD 1N091 / 72031-4 D220-7-INS7 11 / 16 "-Φωτεινό πορτοκαλίΟχι-Υψηλό διηλεκτρικό λευκό εσωτερικό στρώμα, φλόγα - επιβραδυντικό εξωτερικό στρώμα ανθεκτικό σε κρούσειςΜονωμένοι διαγώνιοι κόπτες1"€130.63
KLEIN TOOLS D228-8-INS Μονωμένος Διαγώνιος Κόφτης, 8-1/4 Συνολικό Μήκος, 1-3/16 ίντσα Πλάτος Σιαγόνου | AB2NXE 1N092 / 72042-0 D228-8-INS8"-Φωτεινό πορτοκαλίΟχι-Υψηλό διηλεκτρικό λευκό εσωτερικό στρώμα, φλόγα - επιβραδυντικό εξωτερικό στρώμα ανθεκτικό σε κρούσειςΜονωμένοι διαγώνιοι κόπτες13 / 16 "€111.18
KLEIN TOOLS D248-8-INS Μονωμένος Διαγώνιος Κόφτης, 8-1/4 Συνολικό Μήκος, 1-3/16 ίντσα Πλάτος Σιαγόνου | AB2NXF 1N093 / 72071-0 D248-8-INS8"-Φωτεινό πορτοκαλίΟχι-Υψηλό διηλεκτρικό λευκό εσωτερικό στρώμα, φλόγα - επιβραδυντικό εξωτερικό στρώμα ανθεκτικό σε κρούσειςΜονωμένοι διαγώνιοι κόπτες13 / 16 "€114.06
KLEIN TOOLS D227-7C Μονωμένη πένσα κοπής διαγώνιου, 7-11/16 ίντσας Συνολικό μήκος | AB9HTZ 2DEW8 / 72034-5 D227-7C7 11 / 16 "Ακριβώς περικοπές Sprues, Gates και άλλα πλαστικάRedΝαι-ΒυθισμένοΜονωμένοι διαγώνιοι κόπτες1"€101.97
KLEIN TOOLS D244-5C Μονωμένος Διαγώνιος Κόφτης, 5.063 ίντσας Συνολικό μήκος | AB9HUB 2DEX1 / 72240-0 D244-5C8"4 AWG / χαλκός, μαλακό σκληρό και σύρμα πιάνουΚόκκινο κίτρινοΟχι15 / 32 "Αθόρυβη λειτουργίαΜονωμένοι διαγώνιοι κόπτες13 / 16 "€76.91
KLEIN TOOLS D220-7 Μονωμένος Διαγώνιος Κόφτης, 7-11/16 ίντσας Ολικό μήκος, 1 ίντσα Μήκος γνάθου | AB9JFZ 2DGZ6 / 72030-7 D220-77 11 / 16 "Περικοπή καλωδίωσης χαλκού που χρησιμοποιείται στις περισσότερες ηλεκτρικές εφαρμογέςRedΟχι-ΒυθισμένοΜονωμένοι διαγώνιοι κόπτες1"€59.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KLEIN TOOLS D240-6 Μονωμένος διαγώνιος κόφτης, συνολικό μήκος 6-1/8 ίντσες
€79.76 /μονάδα