Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KLEIN TOOLS D203-6 Πένσα μύτης βελόνας, μέγεθος 6-5/8 x 1-7/8 ίντσα | AD6RXF 4A842 / 71016-2

KLEIN TOOLS D203-6 πένσα μύτης βελόνας, μέγεθος 6-5/8 x 1-7/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6RXF Μοντέλο: D203-6Cross Ref: 4A842 / 71016-2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€52.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιδωτές πένσες βελόνας
Ικανότητα κοπής / υλικόΔεν Διευκρινίζεται
Χειρολαβή χρώματοςΚίτρινο
Τύπος λαβήςΒυθισμένο
Κάμψη γνάθουΠτυχία 0
Μήκος γνάθου1.875 "
Τύπος γνάθουΟδοντωτό
Πλάτος γνάθου11 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου2"
Μη πάρκινγκΟχι
Συνολικό μήκος6.625 "
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Πλάτος άκρης3 / 32 "
Τάση τάσηςΚανένας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8203206030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχήμα μύτης (ευθεία)
    • Πλευρικός κόπτης (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΙκανότητα κοπής / υλικόΧειρολαβή χρώματοςΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΣυνολικό μήκοςΕπιστροφή την άνοιξηΠλάτος άκρηςΤύπος λαβήςΤιμή
KLEIN TOOLS D301-6 Πένσα μύτης βελόνας, μέγεθος 6-5/8 x 1-7/8 ίντσα | AA2AVF 10A988 / 71054-4 D301-6Πτώση σφυρηλατημένου χάλυβαΔεν ΔιευκρινίζεταιΚίτρινο2"6.625 "Οχι3 / 32 "Βυθισμένο€49.43
KLEIN TOOLS D203-6-INS Πένσα μύτης βελόνας 6-5/8 ίντσας Μήκος, οδοντωτή σιαγόνα | AB2NWX 1N084 / 71017-9 D203-6-INSΑτσάλιΔεν ΔιευκρινίζεταιΦωτεινό πορτοκαλί2"6.625 "Οχι3 / 32 "Μονωμένα€103.27
KLEIN TOOLS D203-7-INS Πένσα μύτης βελόνας, μήκους 7-1/8 ίντσας, οδοντωτή σιαγόνα | AB2NWY 1N085 / 71025-4 D203-7-INSΑτσάλιΔεν ΔιευκρινίζεταιΦωτεινό πορτοκαλί1.25 "7.125 "Οχι3 / 32 "Μονωμένα€104.09
KLEIN TOOLS D203-8-INS Πένσα μύτης βελόνας, μήκους 8-5/16 ίντσας, λείο σαγόνι | AB2NWZ 1N086 / 71029-2 D203-8-INSΑτσάλιΔεν ΔιευκρινίζεταιΦωτεινό πορτοκαλί1.25 "8 5 / 16 "Οχι1 / 8 "Μονωμένα€120.71
KLEIN TOOLS D203-8N-INS Πένσα μύτης βελόνας, μήκους 8-5/16 ίντσας, λείο σαγόνι | AB2NXA 1N087 / 71033-9 D203-8N-INSΑτσάλι12 καλώδιο χαλκού AWGΦωτεινό πορτοκαλί1.25 "8 5 / 16 "Οχι1 / 8 "Μονωμένα€123.02
KLEIN TOOLS D203-6C Πένσα μύτης βελόνας, μέγεθος 6-5/8 x 1-7/8 ίντσα | AB9HTW 2DEW4 / 71018-6 D203-6CΑτσάλιΧάλκινο σύρμαΚίτρινο2"6.625 "Ναι1 / 16 "Βυθισμένο€54.95
KLEIN TOOLS D301-6C Μύτη μύτης βελόνας, μήκος 7-5/8 ίντσας, μήκος γνάθου 2-7/8 ιντσών | AB9HUH 2DEX8 / 71056-8 D301-6CΑτσάλιΔεν ΔιευκρινίζεταιΚίτρινο2"7.625 "Ναι1 / 16 "Βυθισμένο€52.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KLEIN TOOLS D203-6 πένσα μύτης βελόνας, μέγεθος 6-5/8 x 1-7/8 ίντσες
€52.92 /μονάδα