Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KLEIN TOOLS 646-11/32 Οδηγός παξιμαδιών, λαβή μαξιλαριού, 6 κοίλος άξονας, μέγεθος 11/32 ίντσες | AB9JFE 2DGW6 / 65033-8

KLEIN TOOLS 646-11/32 Οδηγός παξιμαδιών, λαβή μαξιλαριού, 6 κοίλος άξονας, μέγεθος 11/32 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9JFE Μοντέλο: 646-11/32Cross Ref: 2DGW6 / 65033-8

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρόγραμμα οδήγησης Cushion-Grip Nut
ΧρώμαΜαύρη
Κωδικός χρώματοςΠράσινο
HandleΛαβή μαξιλαριού
Χειρολαβή χρώματοςΚίτρινο με μαύρη λαβή
Σχεδίαση λαβήςΜαξιλαροθήκη
Hex11 / 32 "
Εξάγωνο μέγεθος11 / 32 "
Μη πάρκινγκΟχι
Συνολικό μήκος9.75 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
ΣτέλεχοςΚοίλος
ΓάμπαΚοίλος
Μήκος κνήμης6"
Υλικό στελέχουςUS Steel
Τύπος στελέχουςΚοίλος γύρος
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8205598000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός χρώματοςHandleHexΕξάγωνο μέγεθοςΣυνολικό μήκοςΓάμπαΜήκος κνήμηςΤιμή
KLEIN TOOLS 630-5/8 Οδηγός παξιμαδιών, λαβή μαξιλαριού, 4 κοίλος άξονας, μέγεθος 5/8 ίντσες | AB9JAG 2DFZ7 / 65009-3 630-5/8-Μαξιλαροθήκη127.0 mm5 / 8 "9.375 "γύρος4"€27.93
KLEIN TOOLS 630-9/16 Οδηγός παξιμαδιών, λαβή μαξιλαριού, 4 κοίλος άξονας, μέγεθος 9/16 ίντσες | AB9JFD 2DGW5 / 65008-6 630-9/16ΠορτοκαλίΛαβή μαξιλαριού9 / 16 "9 / 16 "9.375 "Κοίλος4"€24.49
KLEIN TOOLS 646-3/16 Οδηγός παξιμαδιών, λαβή μαξιλαριού, 6 κοίλος άξονας, μέγεθος 3/16 ίντσες | AB9JFF 2DGW7 / 65030-7 646-3/16ΜαύρηΛαβή μαξιλαριού3 / 16 "3 / 16 "9.75 "Κοίλος6"€15.72
KLEIN TOOLS 646-9/16 Οδηγός παξιμαδιών, λαβή μαξιλαριού, 6 κοίλος άξονας, μέγεθος 9/16 ίντσες | AB9JFG 2DGW8 / 65037-6 646-9/16ΠορτοκαλίΛαβή μαξιλαριού9 / 16 "9 / 16 "11.375 "Κοίλος6"€28.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KLEIN TOOLS 646-11/32 Οδηγός παξιμαδιών, λαβή μαξιλαριού, 6 κοίλος άξονας, μέγεθος 11/32 ίντσες
€17.71 /μονάδα