Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KLEIN TOOLS 5139PAD Τσάντα με φερμουάρ, Μέγεθος 12-1/2 x 12-1/2 x 7 ίντσες | AC6VRU 36L258 / 55265-6

KLEIN TOOLS 5139PAD Τσάντα φερμουάρ, μέγεθος 12-1/2 x 12-1/2 x 7 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6VRU Μοντέλο: 5139PADCross Ref: 36L258 / 55265-6
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
€25.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤσάντα με φερμουάρ
Βασικό υλικόκαμβάς
Τύπος κλεισίματοςΦερμουάρ
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος1"
Ύψος7"
ΥλικόCordura (R) Νάιλον
Αριθμός εσωτερικών τσεπών0
Αριθμός εξωτερικών τσεπών0
Αριθμός κομματιών1
Αριθμός τσεπών1
Συνολικό βάθος1"
συνολικό ύψος7"
συνολικό πλάτος12.5 "
Τυπική εφαρμογή τσάντας ή ToteΓενικού σκοπού
Πλάτος12.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)23.11
Κωδικός ΕΣ4202926091
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΒασικό υλικόΧρώμαΠλάτοςΒάθοςΎψοςΥλικόΣυνολικό βάθοςΤιμή
KLEIN TOOLS 5139L Τσάντα με φερμουάρ, μέγεθος 12-1/2 x 1 x 7 ίντσα, 1 τσέπη | AB9HYJ 2DFT2 / 55332-5 5139L12.5 "ΔέρμαΚαστανό12.5 "1"7"Κορυφαίοι κόκκοι δέρματος1"€73.63
KLEIN TOOLS 5139C Τσάντα με φερμουάρ, μέγεθος 12-1/2 x 1 x 7 ίντσες, 1 τσέπη | AB9JEH 2DGT8 / 53013-5 5139C12.5 "καμβάςΚαμουφλάζ12.5 "1"7"Cordura (R) Νάιλον1"€23.35
Τσάντα φερμουάρ KLEIN TOOLS 5539NAT, Μέγεθος 10 x 3-1/2 x 8 ίντσες | AC6VTE 36L271 / 55263-2 5539ΝΑΤ10 "καμβάςΦυσικό10 "3.5 "8"# 8 καμβάς3.5 "€26.24
Τσάντα φερμουάρ KLEIN TOOLS 5539YEL, Μέγεθος 10 x 3-1/2 x 8 ίντσες | AC6VTF 36L272 / 55262-5 5539 YEL10 "καμβάςΚίτρινο10 "3.5 "8"# 8 καμβάς3.5 "€26.60
Τσάντα φερμουάρ KLEIN TOOLS 5539BLU, Μέγεθος 10 x 3-1/2 x 8 ίντσες | AC6VTH 36L274 / 55261-8 5539 BLU10 "καμβάςΜπλε10 "3.5 "8"# 8 καμβάς3.5 "€26.64
Τσάντα φερμουάρ KLEIN TOOLS 5539RED, Μέγεθος 10 x 3-1/2 x 8 ίντσες | AC6VTK 36L279 / 55260-1 5539RED10 "καμβάςRed10 "3.5 "8"# 8 καμβάς3.5 "€25.73
KLEIN TOOLS 5139 Τσάντα με φερμουάρ, Μέγεθος 7 x 12-1/2 x 12-1/2 ίντσα, 1 τσέπη | AE4LQD 5LL48 / 55333-2 513912.5 "καμβά βαμβακιούΆσπρο12.5 "1"7"# 10 καμβάς1"€21.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KLEIN TOOLS 5139PAD Τσάντα φερμουάρ, μέγεθος 12-1/2 x 12-1/2 x 7 ίντσες
€25.69 /μονάδα