Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KLEIN TOOLS 5115 Tool Bag, 6-1/2 x 15 x 7 Inch Size | AC6VQR 36L231 / 55315-8

KLEIN TOOLS 5115 Εργαλειοθήκη, 6-1/2 x 15 x 7 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6VQR Μοντέλο: 5115Cross Ref: 36L231 / 55315-8
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
€244.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο Tote
Βασικό υλικόΔέρμα
Τύπος κλεισίματοςΑνοίξτε την κορυφή
ΧρώμαΚαστανό
Βάθος6.5 "
Ύψος7"
ΥλικόΔέρμα
Αριθμός εσωτερικών τσεπών0
Αριθμός εξωτερικών τσεπών0
Αριθμός κομματιών1
Αριθμός τσεπών1
Συνολικό βάθος6.5 "
συνολικό ύψος7"
συνολικό πλάτος15 "
Τυπική εφαρμογή τσάντας ή ToteΓενικού σκοπού
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0125
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ4202910090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΒασικό υλικόΧρώμασυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΕίδοςΥλικόΑριθμός εσωτερικών τσεπώνΤιμή
KLEIN TOOLS 5541610-14 Tote Tool, 42 τσέπες, 10-1/4 x 10 x 12-1/4 ίντσα Μέγεθος | AH4QZW 35HU77 / 55463-6 5541610-1410 "ΠολυεστέραςΜαύρο / πορτοκαλί12.25 "10.25 "Εργαλείο ToteΒαλλιστικός πολυεστέρας 1680D20€182.83
KLEIN TOOLS 554158-14 Tool Tote, Ballistic Nylon, Μαύρο, 11 εξωτερικές τσέπες, 9 εσωτερικές τσέπες | CR7EZB 35HU76 554158-14-----Εργαλείο Tote--€124.88
KLEIN TOOLS 55419SP-14 Tool Tote, Ballistic Nylon, Μαύρο, 4 εξωτερικές τσέπες, 10 εσωτερικές τσέπες | CR7EZC 35HU80 55419SP-14-----Εργαλείο Tote--€119.04
KLEIN TOOLS 5416TFR Τσάντα εργαλείων, καμβάς, μαύρο, 2 εξωτερικές τσέπες, 1 εσωτερικές τσέπες, συνολικό πλάτος 10 ιντσών | CR7EZD 58UT05 5416 TFR-----Εργαλείο τσάντα--€39.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KLEIN TOOLS 5115 Εργαλειοθήκη, 6-1/2 x 15 x 7 ίντσες Μέγεθος
€244.22 /μονάδα