Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KLEIN TOOLS 32537 Κατσαβίδι πολλαπλών δυαδικών ψηφίων, 10 σε 1, αδιάβροχο | AA7EHB 15W148 / 32537-3

KLEIN TOOLS 32537 Κατσαβίδι πολλαπλών κομματιών, 10 σε 1, ανθεκτικό στην αφή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7EHB Μοντέλο: 32537Cross Ref: 15W148 / 32537-3
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
€59.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατσαβίδι πολλαπλών bit
Τύπος συγκράτησης bitΓρήγορη αλλαγή
Στυλ BitΜονό και διπλό
Μέγεθος οδήγησης1/4 ", 5/16"
Τύπος οδηγού10-σε-1
φινίρισμαChrome
Σχεδίαση λαβήςΠτυσσόμενη λαβή μαξιλαριού
Αριθμός κομματιών10
Συνολικό μήκος9.75 "
Πρωτογενής εφαρμογήΓενικού σκοπού
ΚαστάνιαΟχι
Υλικό στελέχουςΑτσάλι
Τύπος στελέχουςΣτερεά
Περιλαμβάνονται μεγέθηTamperproof Torx (R) TR7 x TR8, TR9 x TR10, TR15 x TR20, TR25 x TR27
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8205906000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός κομματιώνΜέγεθος οδήγησηςφινίρισμαΣυνολικό μήκοςΜήκος κνήμηςΠεριλαμβάνονται μεγέθηΧειρολαβή χρώματοςΣχεδίαση λαβήςΤιμή
KLEIN TOOLS 32559 Κατσαβίδι πολλαπλών bit, 6 In 1 Extend, 4 Piece | AA7EGW 15W143 / 32559-5 3255941/4 ", 5/16"Φυσικό9.125 "-Υποδοχές PH1 x 3/16 ", υποδοχή PH2 x 1/4"-Μαξιλαροθήκη€31.04
KLEIN TOOLS 32561 Κατσαβίδι πολλαπλών bit, 6 In 1 Stubby, 4 Piece | AA7EGY 15W145 / 32561-8 3256141/4 ", 5/16"Φυσικό3.25 "-Υποδοχές PH1 x 3/16 ", υποδοχή PH2 x 1/4"-Μαξιλαροθήκη€21.22
KLEIN TOOLS 32535 ​​Κατσαβίδι πολλαπλών δυαδικών ψηφίων, 10 σε 1, 6 τεμάχια | AA7EGZ 15W146 / 32535-9 32535101/4 ", 5/16"Chrome9.75 "-PH1 x 3/16 "Slotted, PH2 x 1/4" Slotted, S1 x S2 Robertson Square Recess, Torx (R) T10 x T15-Πτυσσόμενη λαβή μαξιλαριού€58.58
KLEIN TOOLS 32536 Κατσαβίδι πολλαπλών δυαδικών ψηφίων, 10 σε 1, 10 τεμαχίων | AA7EHA 15W147 / 32536-6 32536101/4 ", 5/16"Chrome9.75 "-Torx (R) T6 x T7, T8 x T10, T15 x T20, T25 x T27-Πτυσσόμενη λαβή μαξιλαριού€58.89
KLEIN TOOLS 32538 Κατσαβίδι πολλαπλών δυαδικών ψηφίων, 10 σε 1, κλασματικό | AA7EHC 15W149 / 32538-0 32538101/4 ", 5/16"Chrome9.75 "-Εξάγωνο 1/16 "x 5/64", 3/32 "x 7/64", 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16"-Πτυσσόμενη λαβή μαξιλαριού€59.42
KLEIN TOOLS 32539 Κατσαβίδι πολλαπλών δυαδικών ψηφίων, 10 σε 1, μετρικό εξάγωνο | AA7EHD 15W150 / 32539-7 32539106 mm, 8 mmChrome9.75 "-Hex 0.9 mm x 1.3 mm, 1.5 mm x 2.0 mm, 2.5 mm x 3.0 mm, 4.0 mm x 5.0 mm-Πτυσσόμενη λαβή μαξιλαριού€58.38
KLEIN TOOLS 32527 Κατσαβίδι πολλαπλών δυαδικών ψηφίων, 11 σε 1, Schrader Bit | AB7KGN 23NN72 / 32527-4 32527111/4", 5/16", 3/8"Chrome7"-PH1 x 3/16 "Slotted, PH2 x 1/4" Slotted, S1 x S2 Robertson Square Recess-Μαξιλαροθήκη€35.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KLEIN TOOLS 32537 Κατσαβίδι πολλαπλών κομματιών, 10 σε 1, ανθεκτικό στην αφή
€59.44 /μονάδα