Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KLEIN TOOLS 19543 Screwdriver, Cushion Grip, Round Shenk, Tip Size T20, Green | AB9HWV 2DFH8 / 85192-6

KLEIN TOOLS 19543 Κατσαβίδι, Λαβή μαξιλαριού, Στρογγυλό στέλεχος, Μέγεθος μύτης T20, Πράσινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9HWV Μοντέλο: 19543Cross Ref: 2DFH8 / 85192-6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατσαβίδι
φινίρισμαChrome Shank, Συμβουλή μαύρου οξειδίου
Σχεδίαση λαβήςΜαξιλαροθήκη
Χειρισμός υλικούΟξεικό με λαβή μαξιλαριού
Συνολικό μήκος8 5 / 16 "
Μήκος κνήμης4"
Υλικό στελέχουςΑτσάλι
Σχήμα κνήμηςγύρος
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Μέγεθος συμβουλήT20
Συμβουλή στυλTorx (R)
Ομάδα στυλ συμβουλώνTorx (R) / Αστέρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)17.27
Κωδικός ΕΣ8205400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος συμβουλήφινίρισμαΧειρολαβή χρώματοςΣυμβουλή στυλΟμάδα στυλ συμβουλώνΤύπος συμβουλήςΣχεδίαση λαβήςΧειρισμός υλικούΤιμή
KLEIN TOOLS 612-4 Τερματικό κατσαβίδι, με σχισμή, Συνολικό μήκος 7-3/4 ίντσες | AA7EHE 15W151 / 32226-6 612-41 / 8 "Chrome-Συμβουλή γραφείουσχισμένο-ΜαξιλαροθήκηΟξεικό με λαβή μαξιλαριού€18.11
KLEIN TOOLS 601-4-INS μονωμένο κατσαβίδι, ντουλάπι 3/16 x 4 ιντσών | AB2NWP 1N049 / 85013-4 601-4-ΙΝΣ3 / 16 "Μονωμένο στέλεχος, άκρη μαύρου οξειδίου-Συμβουλή γραφείουσχισμένο-ΜαξιλαροθήκηΟξεικό με λαβή μαξιλαριού€39.57
KLEIN TOOLS 602-4-INS Μονωμένο κατσαβίδι, ντουλάπι 1/4 x 4 ιντσών | AB2NWQ 1N053 / 85023-3 602-4-ΙΝΣ1 / 4 "Μονωμένο στέλεχος, άκρη μαύρου οξειδίου-Συμβουλή γραφείουσχισμένο-ΜαξιλαροθήκηΟξεικό με λαβή μαξιλαριού€42.62
KLEIN TOOLS 604-3 Κατσαβίδι Phillips, Μέγεθος Συμβουλής #0, Μήκος 5-3/4 ίντσες | AB4HPJ 1YBP3 / 85454-5 604-3#0Chrome-ΦίλιπςPhillips / Crosspoint-ΜαξιλαροθήκηΟξεικό με λαβή μαξιλαριού€15.33
KLEIN TOOLS 606-2 Keystone Screwdriver, Tip Size 1/16 ίντσα, μήκος 4-3/4 ίντσα | AB4HPK 1YBP4 / 85459-0 606-21 / 16 "Chrome-Κουλοχέρη Keystoneσχισμένο-ΜαξιλαροθήκηΟξεικό με λαβή μαξιλαριού€14.56
KLEIN TOOLS 607-3 Κατσαβίδι γραφείου, Συμβουλή Μέγεθος 3/32 chντσες, Μήκος 5-3/4 ίντσες | AB4HPL 1YBP5 / 85463-7 607-33 / 32 "Chrome-Συμβουλή γραφείουσχισμένο-ΜαξιλαροθήκηΟξεικό με λαβή μαξιλαριού€14.07
KLEIN TOOLS A116-2 Κατσαβίδι, Κλιπ τσέπης, Συμβουλή ντουλαπιού, Μέγεθος κορμού 3/32 x 2 ίντσες | AB9HTJ 2DEU8 / 32003-3 A116-23 / 32 "Chrome-Συμβουλή γραφείουσχισμένο-Φλάουτο με κλιπ τσέπηςΟξικό άλας€10.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KLEIN TOOLS 19543 Κατσαβίδι, Λαβή μαξιλαριού, Στρογγυλό στέλεχος, Μέγεθος μύτης T20, Πράσινο
€17.25 /μονάδα