Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KLEIN TOOLS 1802-30 Block And Tackle, With Standard Snap Hooks, 25 Feet μήκος | AB9HWR 2DFH1 / 48022-5

KLEIN TOOLS 1802-30 Block and tackle, με τυπικούς γάντζους Snap, μήκος 25 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9HWR Πρότυπο: 1802-30Cross Ref: 2DFH1 / 48022-5

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€264.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑποκλεισμός και αντιμετώπιση
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Άνοιγμα γάντζου1.875 "
ανυψωτικής ικανότητας750 λίβρες
ΥλικόΜπλοκ από γαλβανισμένο χάλυβα
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων18 "
Τραβήξτε την ικανότητα750 λίβρες
Σχοινί Dia.3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3725
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)33.53
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ8425190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αναλογία (4: 1)
    • Δυνατότητα προσέγγισης (12 πόδια)
    • Μήκος σχοινιού (25 πόδια)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ KLEIN 180230S Block and Tackle | CE4XLM 180230SΑποκλεισμός και αντιμετώπιση€279.55
ΕΡΓΑΛΕΙΑ KLEIN 180230SR Συνδυασμένο μπλοκ και εξοπλισμός | CE4XLP 180230SRΑποκλεισμός και αντιμετώπιση€277.11
ΕΡΓΑΛΕΙΑ KLEIN 180230SSR Άγκυρα Άγκιστρο Μπλοκ και Αντιμετώπιση | CE4XLQ 180230 ΣΣΔΑποκλεισμός και αντιμετώπιση€294.51
ΕΡΓΑΛΕΙΑ KLEIN H180230 Άγκυρα μπλοκ και αντιμετώπιση | CE4XLV H180230Αποκλεισμός και αντιμετώπιση€262.23
ΕΡΓΑΛΕΙΑ KLEIN H180230S Συγκολλημένο μπλοκ και εξοπλισμός, με γάντζο | CE4XLZ H180230SΑποκλεισμός και αντιμετώπιση€296.08
KLEIN TOOLS H180230SR Block and Tackle, with Anchor Hook | CE4XMB Η180230SRΑποκλεισμός και αντιμετώπιση€288.15
ΕΡΓΑΛΕΙΑ KLEIN H180230SSR Συνδυασμένο μπλοκ και εξοπλισμός, με γάντζο | CE4XMD H180230SSRΑποκλεισμός και αντιμετώπιση€322.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KLEIN TOOLS 1802-30 Block and tackle, με τυπικούς γάντζους Snap, μήκος 25 πόδια
€264.95 /μονάδα