Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KLEIN TOOLS 170220N Howe Wire Tool | CE4XMR

KLEIN TOOLS 170220N Howe Wire Tool

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE4XMR Μοντέλο: 170220N

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€316.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο σύρματος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.927
Ύψος πλοίου (cm)6.99
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KLEIN TOOLS 170220N Howe Wire Tool
€316.78 /μονάδα