Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KISSLER & CO 88-2001 Γραμμή παροχής βρύσης 3/8 x 1/2 Μήκος 12 ίντσες | AG2PQK 31XJ52

KISSLER & CO 88-2001 Faucet Supply Line 3/8 x 1/2 μήκους 12 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2PQK Πρότυπο: 88-2001Cross Ref: 31XJ52

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας βρύσης
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςUPC
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "
Τύπος εισόδουΣυμπίεση
Εσωτερικός πυρήναςΚαουτσούκ
Μήκος12 "
ΥλικόΠλεκτό ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση250 PSI
Υλικό καρυδιώνΜέταλλο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Πτυχία 60
Outlet1 / 2 "
Τύπος εξόδουFIP
Εκτός Dia.3 / 8 "
Μέγεθος εισόδου διακοπής τροφοδοσίας (σε)3/8
Τύπος εισόδου διακοπής τροφοδοσίαςΣυμπίεση
Μέγεθος εξόδου Stop Stop (In)1/2
Τύπος εξόδου Stop StopFIP
Μέγεθος εισόδου συνδετήρα νερού (In)3/8
Τύπος εισόδου νερούΣυμπίεση
Μέγεθος εξόδου συνδετήρα νερού (σε)1/2
Τύπος εξόδου συνδετήρα νερούFIP

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8481805060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εξόδουΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςφινίρισμαΕίδοςΜήκοςΥλικόΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας.Τιμή
KISSLER & CO AB88-1015 Γραμμή παροχής βρύσης 3/8 x 1/2 Μήκος 16 ίντσας | AF8PXK 29FJ58 AB88-1015FIPAB1953Ανοξείδωτο ατσάλιΣετ σύνδεσης νερού16 "Ανοξείδωτο ατσάλι600 PSIΠτυχία 120€36.53
KISSLER & CO AB88-1040 Γραμμή παροχής βρύσης 3/8 x 1/2 Μήκος 20 ιντσών | AF8PXL 29FJ59 AB88-1040FIPAB1953Ανοξείδωτο ατσάλιΣετ σύνδεσης νερού20 "Ανοξείδωτο ατσάλι600 PSIΠτυχία 120€33.27
KISSLER & CO 88-2002 Faucet Line Line 3/8 x 1/2 Μήκος 20 ιντσών | AG2PQL 31XJ53 88-2002FIPUPCΑνοξείδωτο ατσάλιΣυνδετήρας βρύσης20 "Πλεκτό ανοξείδωτο ατσάλι250 PSIΠτυχία 400€7.52
Γραμμή τροφοδοσίας βρύσης KISSLER & CO 88-2016 3/8 x 1/2 Μήκος 16 ίντσας | AG2PQP 31XJ56 88-2016FIPUPCΑνοξείδωτο ατσάλιΣυνδετήρας βρύσης16 "Πλεκτό ανοξείδωτο ατσάλι250 PSIΠτυχία 60€6.71
KISSLER & CO 88-2036 Faucet Line Line 3/8 x 1/2 36 Inch Μήκος | AG2PQQ 31XJ57 88-2036FIPUPCΑνοξείδωτο ατσάλιΣυνδετήρας βρύσης36 "Πλεκτό ανοξείδωτο ατσάλι250 PSIΠτυχία 60€9.58
KISSLER & CO 88-6002 Γραμμή παροχής βρύσης 3/8 x 1/2 Μήκος 20 ίντσες | AG2PRC 31XJ68 88-6002IPUPCΆσπροΣυνδετήρας βρύσης20 "Εύκαμπτο βινύλιο250 PSIΠτυχία 60€7.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KISSLER & CO 88-2001 Faucet Supply Line 3/8 x 1/2 μήκους 12 ιντσών
€5.04 /μονάδα