Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KISSLER & CO 76-0011 Βραχίονας ντους Universial 1/2 In | AC6JPB 34A822

KISSLER & CO 76-0011 Βραχίονας Ντους Universial 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6JPB Πρότυπο: 76-0011Σταυρός: 34A822

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒραχίονας ντους
Χρώμα / φινίρισμαChrome
σύνδεση1 / 2 "
Μήκος11.5 "
ΥλικόΧυτό
ΧαρακτηριστικάΠαγκόσμιος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)31.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8481805060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤιμή
KISSLER & CO 76-0006 Βραχίονας ντους Γενικός βραχίονας και φλάντζα ντους | AG2PPV 31XJ33 76-0006Ορείχαλκος€7.34
KISSLER & CO 76-0008 Βραχίονας ντους Γενικός βραχίονας και φλάντζα ντους | AG2PPW 31XJ34 76-0008Ορείχαλκος€11.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KISSLER & CO 76-0011 Βραχίονας Ντους Universial 1/2 In
€27.81 /μονάδα