Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KISSLER & CO 46-0080 Εξαρτήματα επισκευής βρύσης χωρίς oem πλαστικό | AE6DJY 5PYW1

KISSLER & CO 46-0080 Πλαστικά ανταλλακτικά επισκευής βρύσης που δεν είναι κατασκευασμένα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6DJY Πρότυπο: 46-0080Cross Ref: 5PYW1

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€38.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ βαλβίδας εξισορρόπησης πίεσης
Υλικόπλαστικός
Μέγεθος1-27 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8481805060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικόΜέγεθοςΤιμή
KISSLER & CO 11-0975H Μη επισκευή ανταλλακτικών βρύσης Ορείχαλκος με έμβολο | AE6DJJ 5PYU5 11-0975HΒρύση ζεστού νερούΟρείχαλκος με έμβολο ορείχαλκου2.5 "€11.14
KISSLER & CO 11-0975C Εξαρτήματα επισκευής βρύσης από ορείχαλκο Ορείχαλκος με έμβολο | AE6DJK 5PYU6 11-0975CΚρύο στέλεχοςΟρείχαλκος με έμβολο ορείχαλκου2.5 "€11.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KISSLER & CO 46-0080 Πλαστικά ανταλλακτικά επισκευής βρύσης που δεν είναι κατασκευασμένα
€38.69 /μονάδα