Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K1647.1104X10 Hygienic Hex Head Bolt w/Washer, Stainless Steel, Fully Threaded, M4, 10 mm Fastener | CR7ATH 802H55

KIPP K1647.1104X10 Hygienic Hex Head Bolt με/Ροδέλα, Ανοξείδωτο ατσάλι, Πλήρως Σπείρωμα, M4, 10 mm στερέωσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR7ATH Μοντέλο: K1647.1104X10Σταυρός: 802H55

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι κεφαλής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0036
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K1647.1104X10 Hygienic Hex Head Bolt με/Ροδέλα, Ανοξείδωτο ατσάλι, Πλήρως Σπείρωμα, M4, 10 mm στερέωσης
€11.60 /μονάδα