Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K1595.044X35 Hex Head Bolt, Stainless Steel, Partially Threaded, M4, 14 mm Min Thread Length | CR7BFN 802KA7

KIPP K1595.044X35 Εξάγωνο μπουλόνι κεφαλής, από ανοξείδωτο χάλυβα, με μερική σπείρωμα, M4, 14 mm Ελάχιστο μήκος σπειρώματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR7BFN Μοντέλο: K1595.044X35Σταυρός: 802KA7

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBolt

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0063
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K1595.044X35 Εξάγωνο μπουλόνι κεφαλής, από ανοξείδωτο χάλυβα, με μερική σπείρωμα, M4, 14 mm Ελάχιστο μήκος σπειρώματος
€30.15 /μονάδα