Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K1329.04X5 Hygienic Truss-Head Panel Screws, M4 Thread Size, 5 mm Length, 5 mm Min Thread | CR6ZXW 802HT0

KIPP K1329.04X5 Βίδες υγιεινής δοκού-κεφαλής πάνελ, μέγεθος σπειρώματος M4, μήκος 5 mm, 5 mm Min.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR6ZXW Μοντέλο: K1329.04X5Cross Ref: 802HT0

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0018
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K1329.04X5 Βίδες υγιεινής δοκού-κεφαλής πάνελ, μέγεθος σπειρώματος M4, μήκος 5 mm, 5 mm Min.
€20.30 /μονάδα