Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0693.02930 Μπουλόνι ρύθμισης, M50x1.5 Μέγεθος σπειρώματος μπουλονιού, 106.00 mm | CR6ZLN 53EL02

KIPP K0693.02930 Μπουλόνι ρύθμισης, Μέγεθος σπειρώματος μπουλονιού M50x1.5, 106.00 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR6ZLN Μοντέλο: K0693.02930Σταυρός: 53EL02

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€233.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBolt

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4058
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0693.02930 Μπουλόνι ρύθμισης, Μέγεθος σπειρώματος μπουλονιού M50x1.5, 106.00 mm
€233.53 /μονάδα