Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0648.25211A3X40 Μοχλός εξωτερικού σπειρώματος Χάλυβας / πλαστικό | AF9NJR 30ΗΗ94

KIPP K0648.25211A3X40 Μοχλός έκκεντρου Εξωτερικό σπείρωμα Χάλυβας/πλαστικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9NJR Μοντέλο: K0648.25211A3X40Διασταύρωση: 30HH94

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοχλός κάμερας
φινίρισμαματ
ΥλικόΧάλυβας / πλαστικό
Συνολικό μήκος110mm
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικό νήμα
Πλάτος33mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ3926902500

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΣυνολικό μήκοςΜέγεθος νήματοςΠλάτοςΤιμή
KIPP K0648.25211A3X30 Μοχλός εξωτερικού σπειρώματος Χάλυβας / πλαστικό | AF9NJQ 30ΗΗ93 Κ0648.25211Α3Χ30Χάλυβας / πλαστικό110mm5 / 16-1833mm€23.91
KIPP K0648.25211A3X50 Μοχλός εξωτερικού σπειρώματος Χάλυβας / πλαστικό | AF9NJT 30ΗΗ95 Κ0648.25211Α3Χ50Χάλυβας / πλαστικό110mm5 / 16-1833mm€24.82
KIPP K0648.25211A4X25 Μοχλός εξωτερικού σπειρώματος Χάλυβας / πλαστικό | AF9NJU 30ΗΗ96 Κ0648.25211Α4Χ25Χάλυβας / πλαστικό110mm3 / 8-1633mm€23.11
KIPP K0648.25211A4X30 Μοχλός εξωτερικού σπειρώματος Χάλυβας / πλαστικό | AF9NJV 30ΗΗ97 Κ0648.25211Α4Χ30Χάλυβας / πλαστικό110mm3 / 8-1633mm€23.87
KIPP K0648.15211A1X40 Μοχλός εξωτερικού σπειρώματος Χάλυβας / πλαστικό | AF9NKL 30ΗΗ86 Κ0648.15211Α1Χ40Χάλυβας / πλαστικό79.6mm10-3222mm€21.72
KIPP K0648.15211A1X50 Μοχλός εξωτερικού σπειρώματος Χάλυβας / πλαστικό | AF9NKM 30ΗΗ87 Κ0648.15211Α1Χ50Χάλυβας / πλαστικό79.6mm10-3222mm€22.64
KIPP K0648.15211A2X20 Μοχλός έκκεντρου Εξωτερικό σπείρωμα Χάλυβας / πλαστικό | AF9NKN 30ΗΗ88 Κ0648.15211Α2Χ20Χάλυβας / πλαστικό79.6mm1 / 4-2022mm€20.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0648.25211A3X40 Μοχλός έκκεντρου Εξωτερικό σπείρωμα Χάλυβας/πλαστικό
€24.86 /μονάδα