Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0646.15311A2X50 Cam Handle εσωτερικά σπειρώματα 3-1/8 ίντσας x 22mm | AF7DXA 20WY65

KIPP K0646.15311A2X50 Εσωτερικά σπειρώματα λαβής κάμερας 3-1/8 ίντσες x 22 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7DXA Μοντέλο: K0646.15311A2X50Cross Ref: 20WY65

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαβή κάμερας
φινίρισμαματ
Υλικόπλαστικός
Συνολικό μήκος79.6mm
Μήκος βίδας1-63/64
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικά νήματα
Πλάτος22mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ3926902500

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕσωτερικό μέγεθος σπειρώματοςΥλικόΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΜέγεθος νήματοςΠλάτοςΤιμή
KIPP K0646.1521106X20 Λαβή έκκεντρου εσωτερικά νήματα 3-1 / 8 ίντσες x 22 mm AF7DGP 20WY84 Κ0646.1521106Χ20-πλαστικός79.6mm51/64M622mm€17.02
KIPP K0646.1521106X30 Λαβή έκκεντρου εσωτερικά σπειρώματα 3-1 / 8 ίντσες x 22 mm | AF7DGQ 20WY85 Κ0646.1521106Χ30-πλαστικός79.6mm1.187M622mm€17.02
KIPP K0646.1521106X40 Λαβή έκκεντρου εσωτερικά σπειρώματα 3-1 / 8 ίντσες x 22 mm | AF7DGR 20WY86 Κ0646.1521106Χ40-πλαστικός79.6mm1-37/64M622mm€18.18
KIPP K0646.1521106X50 Λαβή έκκεντρου εσωτερικά σπειρώματα 3-1 / 8 ίντσες x 22 mm | AF7DGT 20WY87 Κ0646.1521106Χ50-πλαστικός79.6mm1-63/64M622mm€18.18
KIPP K0646.1531105X20 Λαβή έκκεντρου εσωτερικά σπειρώματα 3-1 / 8 ίντσες x 33 mm | AF7DGU 20WY96 Κ0646.1531105Χ20-πλαστικός79.6mm51/64M522mm€27.06
KIPP K0646.1531105X40 Λαβή έκκεντρου εσωτερικά σπειρώματα 3-1 / 8 ίντσες x 33 mm | AF7DGV 20WY98 Κ0646.1531105Χ40-πλαστικός79.6mm1-37/64M522mm€28.93
KIPP K0646.1531105X50 Λαβή έκκεντρου εσωτερικά σπειρώματα 3-1 / 8 ίντσες x 33 mm | AF7DGW 20WY99 Κ0646.1531105Χ50-πλαστικός79.6mm1-63/64M522mm€28.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0646.15311A2X50 Εσωτερικά σπειρώματα λαβής κάμερας 3-1/8 ίντσες x 22 mm
€29.30 /μονάδα