Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0270.2A384X15 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.59 5 / 16-18 Κόκκινο | AE9DDW 6HTP3

KIPP K0270.2A384X15 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.59 5/16-18 Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9DDW Μοντέλο: K0270.2A384X15Cross Ref: 6HTP3

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενες λαβές
ΧρώμαRed
εξαρτήματαΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαματ
Ύψος2.22 "
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Συνολικό μήκος2.93 "
Μήκος βίδας0.59 "
ΣτυλNovo Grip
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΕίδοςΥλικόΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0270.2A31 Ρυθμιζόμενη λαβή 5 / 16-18 Εσωτερικό ανοξείδωτο χάλυβα 2.93 Μοντέρνο σχέδιο Ng | AC8RPY 3DEN4 K0270.2A31Μαύρη1.79 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός2.93 "-Εσωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€25.33
KIPP K0270.3A31 Ρυθμιζόμενη λαβή 5 / 16-18 Εσωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 3.58 Μοντέρνο σχέδιο Ng | AC8RQB 3DEN7 K0270.3A31Μαύρη2.26 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός3.58 "-Εσωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€30.69
KIPP K0270.2A31X15 Ρυθμιζόμενη λαβή 5 / 16-18 Εξωτερικό ανοξείδωτο χάλυβα 0.59 Μοντέρνο σχέδιο Ng | AC9GXJ 3GHV1 Κ0270.2Α31Χ15Μαύρη2.22 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός2.93 "0.59 "Εξωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€27.65
KIPP K0270.2A31X20 Ρυθμιζόμενη λαβή 5 / 16-18 Εξωτερικό ανοξείδωτο 0.78 Μοντέρνο σχέδιο Ng | AC9GXL 3GHV3 Κ0270.2Α31Χ20Μαύρη2.42 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός2.93 "0.78 "Εξωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€27.65
KIPP K0270.2A31X25 Ρυθμιζόμενη λαβή 5 / 16-18 Εξωτερικό ανοξείδωτο χάλυβα 0.99 μοντέρνο σχέδιο Ng | AC9GXN 3GHV5 Κ0270.2Α31Χ25Μαύρη2.62 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός2.93 "0.99 "Εξωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€27.65
KIPP K0270.2A31X30 Ρυθμιζόμενη λαβή 5 / 16-18 Εξωτερικό ανοξείδωτο 1.18 Μοντέρνο σχέδιο Ng | AC9GXQ 3GHV7 Κ0270.2Α31Χ30Μαύρη2.81 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός2.93 "1.18 "Εξωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€27.65
KIPP K0270.2A31X40 Ρυθμιζόμενη λαβή 5 / 16-18 Εξωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 1.57 Μοντέρνο σχέδιο Ng | AC9GXT 3GHV9 Κ0270.2Α31Χ40Μαύρη3.21 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός2.93 "1.57 "Εξωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€29.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0270.2A384X15 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.59 5/16-18 Κόκκινο
€27.65 /μονάδα