Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0270.1A01X15 Ρυθμιζόμενη λαβή 10-24 Εξωτερικό ανοξείδωτο χάλυβα 0.59 1.85 Μοντέρνο σχέδιο Ng | AC8TBH 3DFX1

KIPP K0270.1A01X15 Ρυθμιζόμενη λαβή 10-24 Εξωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 0.59 1.85 Μοντέρνος Σχεδιασμός Ng

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8TBH Μοντέλο: K0270.1A01X15Cross Ref: 3DFX1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη λαβή
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαματ
Ύψος1.77 "
Τύπος εξογκώματοςΜοντέρνος σχεδιασμός
Υλικόπλαστικός
Συνολικό μήκος1.85 "
Μήκος βίδας0.59 "
ΣτυλNovo Grip
Μέγεθος νήματος10-24
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΕίδοςΥλικόΜήκος βίδαςΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0270.1A01 Ρυθμιζόμενη λαβή 10-24 Εσωτερικό ανοξείδωτο χάλυβα 1.85 Μοντέρνο σχέδιο Ng | AC8RPR 3DEL7 K0270.1A01Μαύρη1.28 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός-Εσωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€20.79
KIPP K0270.1A01X20 Ρυθμιζόμενη λαβή 10-24 Εξωτερικό ανοξείδωτο 0.78 1.85 Μοντέρνο σχέδιο Ng | AC8TBK 3DFX3 Κ0270.1Α01Χ20Μαύρη1.99 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός0.78 "Εξωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€23.10
KIPP K0270.1A01X25 Ρυθμιζόμενη λαβή 10-24 Εξωτερικό ανοξείδωτο χάλυβα 0.99 1.85 Μοντέρνο σχέδιο Ng | AC8TBL 3DFX5 Κ0270.1Α01Χ25Μαύρη2.16 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός0.99 "Εξωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€23.10
KIPP K0270.1A016 Ρυθμιζόμενες λαβές 10.24 Κίτρινο | AE9LQF 6KNZ5 K0270.1A016Κίτρινο1.28 "Ρυθμιζόμενες λαβέςΘερμοπλαστικός-Εσωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€20.79
KIPP K0270.1A02 Ρυθμιζόμενες λαβές 10.24 Πορτοκαλί | AE9LQG 6KNZ6 K0270.1A02Πορτοκαλί1.28 "Ρυθμιζόμενες λαβέςΘερμοπλαστικός-Εσωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€20.79
KIPP K0270.1A084 Ρυθμιζόμενες λαβές 10.24 Κόκκινο | AE9LQH 6KNZ7 K0270.1A084Red1.28 "Ρυθμιζόμενες λαβέςΘερμοπλαστικός-Εσωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€20.79
KIPP K0270.1A086 Ρυθμιζόμενες λαβές 10.24 Πράσινο | AE9LQJ 6KNZ8 K0270.1A086Πράσινο1.28 "Ρυθμιζόμενες λαβέςΘερμοπλαστικός-Εσωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€20.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0270.1A01X15 Ρυθμιζόμενη λαβή 10-24 Εξωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 0.59 1.85 Μοντέρνος Σχεδιασμός Ng
€23.10 /μονάδα