Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0270.1052X20 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.78 M5 Πορτοκαλί | AE9QRN 6LMT5

KIPP K0270.1052X20 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.78 M5 Πορτοκαλί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9QRN Μοντέλο: K0270.1052X20Cross Ref: 6LMT5

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενες λαβές
ΧρώμαΠορτοκαλί
εξαρτήματαΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαματ
Ύψος1.99 "
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Συνολικό μήκος1.85 "
Μήκος βίδας0.78 "
ΣτυλNovo Grip
Μέγεθος νήματοςM5
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκος βίδαςΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0270.10516 Ρυθμιζόμενη λαβή, M5, Κίτρινο | AE9LPV 6KNY5 K0270.10516Κίτρινο1.28 "-Εσωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€21.53
KIPP K0270.1052 Ρυθμιζόμενες λαβές M5 Πορτοκαλί | AE9LPW 6KNY6 K0270.1052Πορτοκαλί1.28 "-Εσωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€21.53
KIPP K0270.10584 Ρυθμιζόμενες λαβές M5 Red | AE9LPX 6KNY7 K0270.10584Red1.28 "-Εσωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€21.53
KIPP K0270.10586 Ρυθμιζόμενες λαβές M5 Green | AE9LPY 6KNY8 K0270.10586Πράσινο1.28 "-Εσωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€21.53
KIPP K0270.10587 Ρυθμιζόμενες λαβές M5 Μπλε | AE9LPZ 6KNY9 K0270.10587Μπλε1.28 "-Εσωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€21.53
KIPP K0270.10516X10 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.39 M5 Κίτρινο | AE9QRG 6LMR9 Κ0270.10516Χ10Κίτρινο1.57 "0.39 "Εξωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€23.10
KIPP K0270.10516X15 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.59 M5 Κίτρινο | AE9QRH 6LMT0 Κ0270.10516Χ15Κίτρινο1.77 "0.59 "Εξωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€23.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0270.1052X20 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.78 M5 Πορτοκαλί
€23.10 /μονάδα