Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0269.5A687X30 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.18 5/8-11 Μπλε | AE9QQW 6LMP9

KIPP K0269.5A687X30 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.18 5/8-11 Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9QQW Μοντέλο: K0269.5A687X30Cross Ref: 6LMP9

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενες λαβές
ΧρώμαΜπλε
εξαρτήματαΑτσάλι
φινίρισμαματ
Ύψος4.06 "
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Συνολικό μήκος4.96 "
Μήκος βίδας1.18 "
ΣτυλNovo Grip
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.198
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκος βίδαςΤιμή
KIPP K0269.5A616X25 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.99 5 / 8-11 Κίτρινο | AE9QNX 6LMJ4 Κ0269.5Α616Χ25Κίτρινο3.86 "0.99 "€28.00
KIPP K0269.5A616X30 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.18 5 / 8-11 Κίτρινο | AE9QNY 6LMJ5 Κ0269.5Α616Χ30Κίτρινο4.06 "1.18 "€28.00
KIPP K0269.5A616X35 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.38 5/8-11 Κίτρινο | AE9QNZ 6LMJ6 Κ0269.5Α616Χ35Κίτρινο4.25 "1.38 "€30.10
KIPP K0269.5A616X40 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.57 5 / 8-11 Κίτρινο | AE9QPA 6LMJ7 Κ0269.5Α616Χ40Κίτρινο4.45 "1.57 "€30.10
KIPP K0269.5A616X45 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.77 5 / 8-11 Κίτρινο | AE9QPB 6LMJ8 Κ0269.5Α616Χ45Κίτρινο4.65 "1.77 "€30.10
KIPP K0269.5A616X50 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.99 5 / 8-11 Κίτρινο | AE9QPC 6LMJ9 Κ0269.5Α616Χ50Κίτρινο4.84 "1.99 "€30.10
KIPP K0269.5A616X55 Ρυθμιζόμενες λαβές 2.16 5/8-11 Κίτρινο | AE9QPD 6LMK0 Κ0269.5Α616Χ55Κίτρινο5.04 "2.16 "€30.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0269.5A687X30 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.18 5/8-11 Μπλε
€28.00 /μονάδα