Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0269.5121X30 Ρυθμιζόμενη λαβή M12 Εξωτερική 1.18 4.96 Μοντέρνα σχεδίαση Ng | AC8RZJ 3DFP9

KIPP K0269.5121X30 Ρυθμιζόμενη λαβή M12 Εξωτερική 1.18 4.96 Μοντέρνος Σχεδιασμός Ng

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8RZJ Μοντέλο: K0269.5121X30Cross Ref: 3DFP9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη λαβή
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαματ
Ύψος4.06 "
Τύπος εξογκώματοςΜοντέρνος σχεδιασμός
Υλικόπλαστικός
Συνολικό μήκος4.96 "
Μήκος βίδας1.18 "
ΣτυλNovo Grip
Μέγεθος νήματοςM12
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΕίδοςΥλικόΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0269.4121 Ρυθμιζόμενη λαβή M12 Εσωτερική 4.29 Μοντέρνα σχεδίαση Ng | AC8RPG 3DEK7 K0269.4121Μαύρη2.64 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός4.29 "-Εσωτερικό νήμα€20.88
KIPP K0269.5121 Ρυθμιζόμενη λαβή M12 Εσωτερική 4.96 Μοντέρνα σχεδίαση Ng | AC8RPK 3DEL1 K0269.5121Μαύρη3.11 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός4.96 "-Εσωτερικό νήμα€25.29
KIPP K0269.4121X20 Ρυθμιζόμενη λαβή M12 Εξωτερική 0.78 4.29 Μοντέρνα σχεδίαση Ng | AC8RYD 3DFK8 Κ0269.4121Χ20Μαύρη3.19 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός4.29 "0.78 "Εξωτερικό νήμα€23.10
KIPP K0269.4121X25 Ρυθμιζόμενη λαβή M12 Εξωτερική 0.99 4.29 Μοντέρνα σχεδίαση Ng | AC8RYE 3DFK9 Κ0269.4121Χ25Μαύρη3.37 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός4.29 "0.99 "Εξωτερικό νήμα€23.10
KIPP K0269.4121X30 Ρυθμιζόμενη λαβή M12 Εξωτερική 1.18 4.29 Μοντέρνα σχεδίαση Ng | AC8RYF 3DFL1 Κ0269.4121Χ30Μαύρη3.58 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός4.29 "1.18 "Εξωτερικό νήμα€23.10
KIPP K0269.4121X35 Ρυθμιζόμενη λαβή M12 Εξωτερική 1.38 4.29 Μοντέρνα σχεδίαση Ng | AC8RYG 3DFL2 Κ0269.4121Χ35Μαύρη3.78 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός4.29 "1.38 "Εξωτερικό νήμα€24.58
KIPP K0269.4121X40 Ρυθμιζόμενη λαβή M12 Εξωτερική 1.57 4.29 Μοντέρνα σχεδίαση Ng | AC8RYH 3DFL3 Κ0269.4121Χ40Μαύρη3.98 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός4.29 "1.57 "Εξωτερικό νήμα€24.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0269.5121X30 Ρυθμιζόμενη λαβή M12 Εξωτερική 1.18 4.96 Μοντέρνος Σχεδιασμός Ng
€28.00 /μονάδα