Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0269.4122X40 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.57 M12 Πορτοκαλί | AE9HMB 6JUK1

KIPP K0269.4122X40 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.57 M12 Πορτοκαλί

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9HMB Μοντέλο: K0269.4122X40Cross Ref: 6JUK1

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενες λαβές
ΧρώμαΠορτοκαλί
εξαρτήματαΑτσάλι
φινίρισμαματ
Ύψος3.98 "
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Συνολικό μήκος4.29 "
Μήκος βίδας1.57 "
ΣτυλNovo Grip
Μέγεθος νήματοςM12
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΤιμή
KIPP K0269.41216X20 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.78 M12 Κίτρινο | AE9HLJ 6JUH5 Κ0269.41216Χ20Κίτρινο3.19 "4.29 "0.78 "€23.10
KIPP K0269.41216X25 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.99 M12 Κίτρινο | AE9HLK 6JUH6 Κ0269.41216Χ25Κίτρινο3.37 "4.29 "0.99 "€23.10
KIPP K0269.41216X30 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.18 M12 Κίτρινο | AE9HLL 6JUH7 Κ0269.41216Χ30Κίτρινο3.58 "4.29 "1.18 "€23.10
KIPP K0269.41216X35 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.38 M12 Κίτρινο | AE9HLM 6JUH8 Κ0269.41216Χ35Κίτρινο3.78 "4.29 "1.38 "€24.58
KIPP K0269.41216X40 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.57 M12 Κίτρινο | AE9HLN 6JUH9 Κ0269.41216Χ40Κίτρινο3.98 "4.29 "1.57 "€24.58
KIPP K0269.41216X45 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.77 M12 Κίτρινο | AE9HLP 6JUJ0 Κ0269.41216Χ45Κίτρινο4.17 "4.29 "1.77 "€24.10
KIPP K0269.41216X50 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.99 M12 Κίτρινο | AE9HLQ 6JUJ1 Κ0269.41216Χ50Κίτρινο4.37 "4.29 "1.99 "€24.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0269.4122X40 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.57 M12 Πορτοκαλί
€24.58 /μονάδα