Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0269.2A416X45 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.77 3 / 8-16 Κίτρινο | AE9CVH 6HRP7

KIPP K0269.2A416X45 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.77 3/8-16 Κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9CVH Μοντέλο: K0269.2A416X45Cross Ref: 6HRP7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενες λαβές
ΧρώμαΚίτρινο
εξαρτήματαΑτσάλι
φινίρισμαματ
Ύψος3.41 "
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Συνολικό μήκος2.93 "
Μήκος βίδας1.77 "
ΣτυλNovo Grip
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΕίδοςΥλικόΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0269.3A41 Ρυθμιζόμενη λαβή 3 / 8-16 Εσωτερική 3.58 Μοντέρνα σχεδίαση Ng | AC8RPE 3DEK5 K0269.3A41Μαύρη2.26 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός3.58 "-Εσωτερικό νήμα€16.80
KIPP K0269.4A41 Ρυθμιζόμενη λαβή 3 / 8-16 Εσωτερική 4.29 Μοντέρνα σχεδίαση Ng | AC8RPH 3DEK8 K0269.4A41Μαύρη2.64 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός4.29 "-Εσωτερικό νήμα€20.62
KIPP K0269.2A41X55 Ρυθμιζόμενη λαβή 3 / 8-16 Εξωτερική 2.16 2.93 Μοντέρνα σχεδίαση Ng | AC8RVY 3DFE2 Κ0269.2Α41Χ55Μαύρη3.8 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός2.93 "2.16 "Εξωτερικό νήμα€16.28
KIPP K0269.2A41X60 Ρυθμιζόμενη λαβή 3/8-16 Εξωτερική 2.36 2.93 Μοντέρνος σχεδιασμός Ng | AC8RVZ 3DFE3 Κ0269.2Α41Χ60Μαύρη4"Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός2.93 "2.36 "Εξωτερικό νήμα€16.28
KIPP K0269.3A41X50 Ρυθμιζόμενη λαβή 3 / 8-16 Εξωτερική 1.99 3.58 Μοντέρνο σχέδιο Ng | AC8RXQ 3DFJ5 Κ0269.3Α41Χ50Μαύρη4.07 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός3.58 "1.99 "Εξωτερικό νήμα€19.99
KIPP K0269.3A41X55 Ρυθμιζόμενη λαβή 3 / 8-16 Εξωτερική 2.16 3.58 Μοντέρνα σχεδίαση Ng | AC8RXR 3DFJ6 Κ0269.3Α41Χ55Μαύρη4.27 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός3.58 "2.16 "Εξωτερικό νήμα€19.99
KIPP K0269.3A41X60 Ρυθμιζόμενη λαβή 3 / 8-16 Εξωτερική 2.36 3.58 Μοντέρνο σχέδιο Ng | AC8RXT 3DFJ7 Κ0269.3Α41Χ60Μαύρη4.46 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός3.58 "2.36 "Εξωτερικό νήμα€19.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0269.2A416X45 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.77 3/8-16 Κίτρινο
€16.04 /μονάδα