Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0269.2A316X15 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.59 5 / 16-18 Κίτρινο | AE9CRX 6HRH1

KIPP K0269.2A316X15 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.59 5/16-18 Κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9CRX Μοντέλο: K0269.2A316X15Cross Ref: 6HRH1

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενες λαβές
ΧρώμαΚίτρινο
εξαρτήματαΑτσάλι
φινίρισμαματ
Ύψος2.22 "
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Συνολικό μήκος2.93 "
Μήκος βίδας0.59 "
ΣτυλNovo Grip
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΕίδοςΥλικόΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0269.2A31 Ρυθμιζόμενη λαβή 5/16-18 Εσωτερική 2.93 Μοντέρνος σχεδιασμός Ng | AC8RPA 3DEK1 K0269.2A31Μαύρη1.79 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός2.93 "-Εσωτερικό νήμα€13.56
KIPP K0269.3A31 Ρυθμιζόμενη λαβή 5 / 16-18 Εσωτερική 3.58 Μοντέρνα σχεδίαση Ng | AC8RPD 3DEK4 K0269.3A31Μαύρη2.26 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός3.58 "-Εσωτερικό νήμα€16.80
KIPP K0269.2A31X20 Ρυθμιζόμενη λαβή 5 / 16-18 Εξωτερική 0.78 2.93 Μοντέρνα σχεδίαση AC8RVE 3DFC3 Κ0269.2Α31Χ20Μαύρη2.42 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός2.93 "0.78 "Εξωτερικό νήμα€14.77
KIPP K0269.2A31X25 Ρυθμιζόμενη λαβή 5/16-18 Εξωτερική 0.99 2.93 Μοντέρνος σχεδιασμός Ng | AC8RVF 3DFC4 Κ0269.2Α31Χ25Μαύρη2.62 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός2.93 "0.99 "Εξωτερικό νήμα€14.92
KIPP K0269.2A31X30 Ρυθμιζόμενη λαβή 5 / 16-18 Εξωτερική 1.18 2.93 Μοντέρνα σχεδίαση Ng | AC8RVG 3DFC5 Κ0269.2Α31Χ30Μαύρη2.81 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός2.93 "1.18 "Εξωτερικό νήμα€14.92
KIPP K0269.2A31X35 Ρυθμιζόμενη λαβή 5 / 16-18 Εξωτερική 1.38 2.93 Μοντέρνα σχεδίαση Ng | AC8RVH 3DFC6 Κ0269.2Α31Χ35Μαύρη3.01 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός2.93 "1.38 "Εξωτερικό νήμα€16.28
KIPP K0269.2A31X40 Ρυθμιζόμενη λαβή 5 / 16-18 Εξωτερική 1.57 2.93 Μοντέρνα σχεδίαση Ng | AC8RVJ 3DFC7 Κ0269.2Α31Χ40Μαύρη3.21 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός2.93 "1.57 "Εξωτερικό νήμα€16.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0269.2A316X15 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.59 5/16-18 Κίτρινο
€14.92 /μονάδα