Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0269.1A216X10 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.39 1 / 4-20 Κίτρινο | AE9REZ 6LRK8

KIPP K0269.1A216X10 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.39 1/4-20 Κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9REZ Μοντέλο: K0269.1A216X10Cross Ref: 6LRK8

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενες λαβές
ΧρώμαΚίτρινο
εξαρτήματαΑτσάλι
φινίρισμαματ
Ύψος1.57 "
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Συνολικό μήκος1.85 "
Μήκος βίδας0.39 "
ΣτυλNovo Grip
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0269.2A216X15 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.59 1 / 4-20 Κίτρινο | AE9CPT 6HRC1 Κ0269.2Α216Χ15Κίτρινο2.22 "2.93 "0.59 "Εξωτερικό νήμα€14.92
KIPP K0269.2A216X20 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.78 1 / 4-20 Κίτρινο | AE9CPU 6HRC2 Κ0269.2Α216Χ20Κίτρινο2.42 "2.93 "0.78 "Εξωτερικό νήμα€14.92
KIPP K0269.2A216X25 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.99 1 / 4-20 Κίτρινο | AE9CPV 6HRC3 Κ0269.2Α216Χ25Κίτρινο2.62 "2.93 "0.99 "Εξωτερικό νήμα€14.92
KIPP K0269.2A216X30 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.18 1 / 4-20 Κίτρινο | AE9CPW 6HRC4 Κ0269.2Α216Χ30Κίτρινο2.81 "2.93 "1.18 "Εξωτερικό νήμα€14.92
KIPP K0269.2A216X35 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.38 1 / 4-20 Κίτρινο | AE9CPX 6HRC5 Κ0269.2Α216Χ35Κίτρινο3.01 "2.93 "1.38 "Εξωτερικό νήμα€16.05
KIPP K0269.2A216X40 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.57 1 / 4-20 Κίτρινο | AE9CPY 6HRC6 Κ0269.2Α216Χ40Κίτρινο3.21 "2.93 "1.57 "Εξωτερικό νήμα€15.89
KIPP K0269.2A216X45 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.77 1 / 4-20 Κίτρινο | AE9CPZ 6HRC7 Κ0269.2Α216Χ45Κίτρινο3.41 "2.93 "1.77 "Εξωτερικό νήμα€16.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0269.1A216X10 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.39 1/4-20 Κίτρινο
€12.56 /μονάδα